SHARPE VALVES SV50114M040 บอลวาล์วเหล็กกล้าคาร์บอน Inline Flanged 4 In
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บอลวาล์ว |
วัสดุลูกบอล | เหล็กสแตนเลส 316 |
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์ว | ด้วยมือ |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าคาร์บอน |
รูปแบบตัว | อินไลน์ |
ประเภทการเชื่อมต่อ | หน้าแปลน x หน้าแปลน |
จัดการวัสดุ | เหล็กสแตนเลส 304 |
ประเภทการจัดการ | ล็อคคันโยก |
แม็กซ์ ความดัน | WOG 285 psi |
สูงสุด แรงดันไอน้ำ | WSP 125 psi |
ขนาดท่อ | 4" |
ท่าเรือ | เต็ม |
วัสดุซีล | TF |
วัสดุเบาะ | TFM (TM) PTFE |
วัสดุต้นกำเนิด | เหล็กสแตนเลส 316 |
ประเภทก้าน | การปรับตัวเอง |
ชั่วคราว พิสัย | 0 องศาถึง 500 องศา F |
โครงสร้างวาล์ว | 2-Piece |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 29.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 39.37 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 8481803070 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
รุ่น | ขนาดท่อ | วัสดุซีล | ราคา | |
---|---|---|---|---|
SV50114M014 | 1.5 " | RTFE | ฿19,455 | |
SV50114M020 | 2" | PTFE | ฿25,849 | |
SV50114M030 | 3" | TFE | ฿46,844 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.