HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS เต้ารับหุ้มพื้นผิวแบบเซมิฟลัช 2/3 ขั้ว
สไตล์ | รุ่น | คะแนน NEMA | แอมป์ | สี | จำนวนเสา | จำนวนสายไฟ | อุณหภูมิในการใช้งาน | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL2310SR2 | L5-20R | 20 | สีเทา | 2 | 3 สาย | สูงสุดต่อเนื่องสูงสุด 75 ° C และต่ำสุด -40 ° C โดยไม่มีผลกระทบ | เฟส | 125 VAC | ฿2,906 | |
B | HBL2320SR2 | L6-20R | 20 | สีเทา | 2 | 3 สาย | สูงสุดต่อเนื่องสูงสุด 75 ° C และต่ำสุด -40 ° C โดยไม่มีผลกระทบ | เฟส | 250 VAC | ฿2,605 | |
C | HBL2620SR2 | L6-30R | 30 | เทา, ขาว | 2 | สายดิน 3 สาย | สูงสุดต่อเนื่องสูงสุด 75 ° C และต่ำสุด -40 ° C โดยไม่มีผลกระทบ | เฟส | 250 VAC | ฿4,271 | |
D | HBL2710SR2 | L14-30R | 30 | สีเทา | 3 | 4 สาย | สูงสุดต่อเนื่องสูงสุด 75 ° C และต่ำสุด -40 ° C โดยไม่มีผลกระทบ | เฟส | 125 / 250 VAC | ฿6,152 | |
E | HBL2420SR2 | L15-20R | 20 | สีเทา | 3 | 4 สาย | สูงสุดต่อเนื่องสูงสุด 75 ° C และต่ำสุด -40 ° C โดยไม่มีผลกระทบ | สามเฟส | 250 VAC | ฿4,093 | |
F | HBL2720SR2 | L15-30R | 30 | สีเทา | 3 | 4 สาย | สูงสุดต่อเนื่องสูงสุด 75 ° C และต่ำสุด -40 ° C โดยไม่มีผลกระทบ | สามเฟส | 250 VAC | ฿6,730 | |
G | HBL2430SR2 | L16-20R | 20 | สีเทา | 3 | 4 สาย | สูงสุดต่อเนื่องสูงสุด 75 ° C และต่ำสุด -40 ° C โดยไม่มีผลกระทบ | สามเฟส | 480 VAC | ฿4,150 | |
H | HBL2730SR2 | L16-30R | 30 | สีเทา | 3 | 4 สาย | -40 ° C ถึง 85 ° C | สามเฟส | 480 VAC | ฿6,433 | |
I | HBL2740SR2 | L17-30R | 30 | สีเทา | 3 | 4 สาย | -40 ° C ถึง 85 ° C | สามเฟส | 600 VAC | ฿6,553 |
Semiflush Surface Mount Shrouded Receptacles, 2 / 3 ขั้ว
Hubbell Wiring Device-Kellems semi-flush Twist-Lock receptacles เชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเข้ากับโครงข่ายไฟฟ้า พร้อมป้องกันการตัดสายไฟโดยไม่ได้ตั้งใจเนื่องจากการสั่นสะเทือนหรือการเคลื่อนไหวใดๆ ในการก่อสร้างและการใช้งานในอุตสาหกรรม เต้ารับสำหรับสตรีเหล่านี้มีตัวเรือนเทอร์โมพลาสติกพร้อมส่วนยึดขั้วต่อโพลีคาร์บอเนตเพื่อให้ทนต่อแรงกระแทกและการกัดกร่อนและความทนทาน มีการออกแบบตัวเรือนแบบติดตั้งบนพื้นผิวแบบกึ่งฝัง 20 ชั้น สำหรับติดตั้งอุปกรณ์สองชิ้นเข้ากับพื้นผิวผนังบางส่วน เลือกจากเต้ารับสีเทา 30 / 125A สีเทาที่มีระดับแรงดันไฟฟ้า 250, 480, 600 และ XNUMXVAC
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เจาะลงเครื่องมือ
- กระบอกสูบ Lockset
- สิ่ว
- แหวนสำรอง
- ปักหมุด Vises
- ชั้นวางของและชั้นเก็บของ
- สวิทช์
- อุปกรณ์ยกยานยนต์ / โรงรถ
- การติดตั้งพื้นที่กลางแจ้ง
- พัดลมท่อและอุปกรณ์เสริม
- GHS SAFETY ฉลากแว่นตานิรภัย
- APPROVED VENDOR อะแดปเตอร์ CTS
- MSA ชุดแว่นตา
- APPROVED VENDOR ตะขอยึดแม่เหล็ก
- GENERAL ELECTRIC TKM เฟรมเซอร์กิตเบรกเกอร์
- ACROVYN มุมด้านในกันกระแทก สีขาว
- SUPERIOR TOOL คีมปากเป็ด
- MAIN FILTER INC. อินเตอร์เชนจ์ตัวกรองไฮดรอลิก ลวดตาข่าย 200 ไมครอน ซีลไวตัน
- MAGLINER ดอลลี่ล้อ
- BALDOR / DODGE ข้อต่อลด มาตรฐาน Tigear-2 พร้อมอินพุตคู่ 3 ชิ้น ขนาด 15