Hubbell Wiring Device-kellems Hbl2710sr2 | เต้ารับแบบยึดบนพื้นผิว 2 แก๊ง 30a 125/250vac การต่อลงดิน 3 ขั้ว 4 สาย | 4cv34 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2710SR2 Surface Mount Receptacle, 2-Gang, 30A, 125 / 250VAC, 3-Pole, 4-Wire Grounding | AD6ZTC 4CV34

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2710SR2 เต้ารับติดพื้นผิว 2 แก๊ง 30A 125/250VAC 3 ขั้ว 4 สายกราวด์

In Stock
รายการ: AD6ZTC รุ่น: HBL2710SR2อ้างอิงข้าม: 4CV34
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
฿6,152 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเต้ารับเคลือบ Semiflush Mountlush
แอมป์30
สีสีเทา
การเชื่อมต่อย้อนกลับขั้วสกรูแบบมีสาย
คะแนนปัจจุบัน30
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชย้อนกลับขั้วสกรูแบบมีสาย
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
เกรดด้านอุตสาหกรรม
ความสูง2.22 "
HP2
อัตราส่วน IP20
ความยาว5.12 "
วัสดุPBT ดัดแปลงผลกระทบ
แม็กซ์ เอชพี2
การติดสกรูยึด
ประเภทการติดตั้งกึ่งฟลัชเมาท์
การกำหนดค่า NEMAL14-30R
คะแนน NEMAL14-30R
จำนวนแก๊ง2 แก๊ง
จำนวนเสา3
จำนวนสายไฟ4 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ
ระยะเฟส
ชนิดภาพเขียนห่อหุ้ม
UPC783585234687
แรงดันไฟฟ้า125 / 250 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้า125 / 250 V
วัตต์W 7500
ความกว้าง5.12 "
ขนาดสายไฟ# 16 AWG ถึง # 8 AWG
ประเภทลวดStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)14.48
ความยาวเรือ (ซม.)14.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนน NEMAแอมป์สีจำนวนเสาจำนวนสายไฟอุณหภูมิในการใช้งานระยะแรงดันไฟฟ้าราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2310SR2 เต้ารับพื้นผิว, 2-Gang, 20A, 125VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AD6ZGM 4CT62 HBL2310SR2L5-20R20สีเทา23 สายต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบเฟส125 VAC฿2,906
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2320SR2 เต้ารับ, 20A, 250V, 2-Pole, Semi-Flush, 2-Gang, Surface Mount | AD6ZGW 4CT70 HBL2320SR2L6-20R20สีเทา23 สายต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบเฟส250 VAC฿2,605
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2420SR2 เต้ารับแบบยึดพื้นผิว, 2-Gang, 20A, 3-Phase, Delta, 250VAC, 3-Pole | AD6ZHM 4CT94 HBL2420SR2L15-20R20สีเทา34 สายต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบสามเฟส250 VAC฿4,093
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2430SR2 เต้ารับ Surface, 2-Gang, 20A, 3-Phase, Delta, 480VAC, 3-Pole | AD6ZQY 4CV03 HBL2430SR2L16-20R20สีเทา34 สายต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบสามเฟส480 VAC฿4,150
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2620SR2 เต้ารับ 30A, 250VAC, 2 ขั้ว, 3 สายกราวด์ | AD6ZRV 4CV26 HBL2620SR2L6-30R30เทา, ขาว2สายดิน 3 สายต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบเฟส250 VAC฿4,271
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2720SR2 เต้ารับแบบยึดพื้นผิว, 2-Gang, 2-Gang, 30A, 3-Phase, Delta, 250VAC, 3-Pole | AD6ZTL 4CV42 HBL2720SR2L15-30R30สีเทา34 สายต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบสามเฟส250 VAC฿6,730
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2730SR2 เต้ารับกึ่งฟลัช, 2-Gang, 30A, 3-Phase, Delta, 480VAC, 3-Pole | AD6ZTV 4CV50 HBL2730SR2L16-30R30สีเทา34 สาย-40 องศา C ถึง 85 องศา คสามเฟส480 VAC฿6,433

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2710SR2 เต้ารับติดพื้นผิว 2 แก๊ง 30A 125/250VAC 3 ขั้ว 4 สายกราวด์
฿6,152 / หน่วย