Sharpe Valves Sv54576dmh010 | บอลสแตนเลส Stl Vlv Fnpt 1 In | 1ppr8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SHARPE VALVES SV54576DMH010 บอลวาล์ว สเตนเลส Fnpt 1 นิ้ว | AB2XYZ 1PPR8

SHARPE VALVES SV54576DMH010 บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 1 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB2XYZ รุ่น: SV54576DMH010อ้างอิงข้าม: 1PPR8
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
฿12,836 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลเหล็กสแตนเลส 316
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
จัดการวัสดุสแตนเลส 304 พร้อมด้ามจับพลาสติก
ประเภทการจัดการสปริงรีเทิร์น
แม็กซ์ ความดันWOG 2000 psi
สูงสุด แรงดันไอน้ำWSP 150 psi
ขนาดท่อ1"
ท่าเรือStandard
วัสดุซีลPTFE
วัสดุเบาะร.ฟ.ท
วัสดุต้นกำเนิดเหล็กสแตนเลส 316
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย0 องศาถึง 450 องศา F
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.13
ความสูงของเรือ (ซม.)8.38
ความยาวเรือ (ซม.)28.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS8481803070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทก้านจัดการวัสดุประเภทการจัดการโครงสร้างวาล์วแม็กซ์ ความดันขนาดท่อท่าเรือวัสดุซีลราคา
SHARPE VALVES SV54576DMH004 บอลวาล์ว สเตนเลส Fnpt 1/2 นิ้ว | AB2XYX 1PPR6 SV54576DMH004หลักฐานการระเบิดเหล็กชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับ PVCสปริงรีเทิร์น2-PieceWOG 2000 psi1 / 2 "Standard PTFE฿8,174
SHARPE VALVES SV54576DMH006 บอลวาล์ว สเตนเลส Fnpt 3/4 นิ้ว | AB2XYY 1PPR7 SV54576DMH006หลักฐานการระเบิดเหล็กกล้าไร้สนิม 304 พร้อมด้ามจับ PVCสปริงรีเทิร์น2-PieceWOG 2000 psi3 / 4 "Standard PTFE฿10,173
SHARPE VALVES SV53036TE024 บอลวาล์ว สเตนเลส Fnpt 2-1/2 In | AC8MLX 3CFV7 SV53036TE024การปรับตัวเองเหล็กสแตนเลส 304ล็อคคันโยก3-PieceWOG 1000 psi2.5 "เต็มRTFE฿24,779
SHARPE VALVES SV53036TE030 บอลวาล์ว สแตนเลส Fnpt 3 In | AC8MLY 3CFV8 SV53036TE030การปรับตัวเองเหล็กสแตนเลส 304ล็อคคันโยก3-PieceWOG 1000 psi3"เต็มRTFE฿33,892
SHARPE VALVES SV53036TE040 บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 4 นิ้ว | AC8MLZ 3CFV9 SV53036TE040การปรับตัวเองเหล็กสแตนเลส 304ล็อคคันโยก3-PieceWOG 1000 psi4"เต็มRTFE฿59,676

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SHARPE VALVES SV54576DMH010 บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 1 นิ้ว
฿12,836 / หน่วย