SHARPE VALVES SV53036TE040 บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 4 In
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บอลวาล์ว |
วัสดุลูกบอล | เหล็กสแตนเลส 316 |
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์ว | ด้วยมือ |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กสแตนเลส 316 |
รูปแบบตัว | อินไลน์ |
ประเภทการเชื่อมต่อ | FNPT x FNPT |
จัดการวัสดุ | เหล็กสแตนเลส 304 |
ประเภทการจัดการ | ล็อคคันโยก |
แม็กซ์ ความดัน | WOG 1000 psi |
ขนาดท่อ | 4" |
ท่าเรือ | เต็ม |
วัสดุซีล | RTFE |
วัสดุเบาะ | RTFE |
วัสดุต้นกำเนิด | เหล็กสแตนเลส 316 |
ประเภทก้าน | การปรับตัวเอง |
ชั่วคราว พิสัย | 0 องศาถึง 450 องศา F |
โครงสร้างวาล์ว | 3-Piece |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.47 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.43 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 39.62 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 32.26 |
รหัส HS | 8481803070 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทก้าน | จัดการวัสดุ | ประเภทการจัดการ | โครงสร้างวาล์ว | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | ท่าเรือ | วัสดุซีล | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV54576DMH004 | หลักฐานการระเบิด | เหล็กชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับ PVC | สปริงรีเทิร์น | 2-Piece | WOG 2000 psi | 1 / 2 " | Standard | PTFE | ฿8,174 | ||
SV54576DMH006 | หลักฐานการระเบิด | เหล็กกล้าไร้สนิม 304 พร้อมด้ามจับ PVC | สปริงรีเทิร์น | 2-Piece | WOG 2000 psi | 3 / 4 " | Standard | PTFE | ฿10,173 | ||
SV54576DMH010 | หลักฐานการระเบิด | สแตนเลส 304 พร้อมด้ามจับพลาสติก | สปริงรีเทิร์น | 2-Piece | WOG 2000 psi | 1" | Standard | PTFE | ฿12,836 | ||
SV53036TE024 | การปรับตัวเอง | เหล็กสแตนเลส 304 | ล็อคคันโยก | 3-Piece | WOG 1000 psi | 2.5 " | เต็ม | RTFE | ฿24,779 | ||
SV53036TE030 | การปรับตัวเอง | เหล็กสแตนเลส 304 | ล็อคคันโยก | 3-Piece | WOG 1000 psi | 3" | เต็ม | RTFE | ฿33,892 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.