วาล์วชาร์ป Sv9922mtte004* | 1ppu1 บอลวาล์ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SHARPE VALVES SV9922MTTE004* บอลวาล์วสแตนเลสอัลลอยด์ 20 Fnpt 1/2 นิ้ว | AB2XZL 1PPU1

SHARPE VALVES SV9922MTTE004 * บอลวาล์วสแตนเลสอัลลอยด์ 20 Fnpt 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB2XZL รุ่น: SV9922MTTE004*อ้างไขว้: 1PPU1
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
฿15,455 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลโลหะผสม 20 สแตนเลส
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องโลหะผสม 20 สแตนเลส
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
จัดการวัสดุเหล็กสแตนเลส 304
ประเภทการจัดการล็อคคันโยก
แม็กซ์ ความดันWOG 1200 psi
สูงสุด แรงดันไอน้ำWSP 125 psi
ขนาดท่อ1 / 2 "
ท่าเรือเต็ม
วัสดุซีลPTFE
วัสดุเบาะTFM (TM) PTFE
วัสดุต้นกำเนิดโลหะผสม 20 สแตนเลส
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย0 องศาถึง 500 องศา F
โครงสร้างวาล์ว3-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.86
ความสูงของเรือ (ซม.)8.13
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8481803070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อราคา
SHARPE VALVES SV9922MTTE*006 โลหะผสม 20 บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 3/4 นิ้ว | เอบี2XZM 1PPU2 SV9922MTTE * 0063 / 4 "฿19,683
SHARPE VALVES SV9922MTTE*010 อัลลอยด์ 20 บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 1 นิ้ว | เอบี2XZN 1PPU3 SV9922MTTE * 0101"฿25,648

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SHARPE VALVES SV9922MTTE004 * บอลวาล์วสแตนเลสอัลลอยด์ 20 Fnpt 1/2 นิ้ว
฿15,455 / หน่วย