SHARPE VALVES SVOP20CC6VV020 Oil Patch Swing Check Valve เหล็กกล้าคาร์บอน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เช็ควาล์วสวิงน้ำมัน |
ตามมาตรฐาน | NACE MR-01-75 |
ประเภทการเชื่อมต่อ | เอฟเอ็นพีที |
ความยาว | 6.3 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 0 องศาถึง 280 องศา F |
ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามแนวนอน |
วัสดุซีล | Viton |
วัสดุเบาะ | Viton |
ขนาด | 2" |
UPC | 818273533794 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 31.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 16.26 |
รหัส HS | 8481302090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ความยาว | วัสดุ | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
SVOP20CC6VV030 | 8.75 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | 3" | ฿18,006 | |
SVOP20DB6VVV010 | 4.25 " | เหล็กดัด | 1" | ฿4,393 | |
SVOP20DB6VVV020 | 6.3 " | เหล็กดัด | 2" | ฿8,069 | |
SVOP20DB6VVV030 | 8.27 " | เหล็กดัด | 3" | ฿15,583 | |
SVOP20DB6VVV040 | 10 " | เหล็กดัด | 4mm | ฿33,387 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.