SHARPE VALVES SVOP54DB6RV030 บอลวาล์วปะน้ำมัน Fnpt 3 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปะเก็นบอลวาล์ว |
วัสดุลูกบอล | เหล็กสแตนเลส 420 |
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์ว | ด้วยมือ |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กดัด |
รูปแบบตัว | อินไลน์ |
ตามมาตรฐาน | NACE MR-01-75 |
ประเภทการเชื่อมต่อ | FNPT x FNPT |
จัดการวัสดุ | เหล็กดัด |
ประเภทการจัดการ | ล็อคคันโยก |
แม็กซ์ ความดัน | WOG 2000 psi |
ขนาดท่อ | 3" |
ท่าเรือ | Standard |
วัสดุซีล | Viton |
วัสดุเบาะ | ร.ฟ.ท |
วัสดุต้นกำเนิด | เหล็กสแตนเลส 420 |
ประเภทก้าน | หลักฐานการระเบิด |
ชั่วคราว พิสัย | 0 องศาถึง 450 องศา F |
UPC | 999572293272 |
โครงสร้างวาล์ว | 2-Piece |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.61 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.81 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.08 |
รหัส HS | 8481803070 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
SVOP54DA6RV040 | WOG 1000 psi | 4" | ฿22,786 | ||
SVOP54DB6RV020 | WOG 2000 psi | 2" | ฿6,896 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.