Shat-r-shield F20t12/bl | หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบล็คไลท์ กันกระแทก | 25vg26 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SHAT-R-SHIELD F20T12 / BL หลอดฟลูออเรสเซนต์แบล็คไลท์ป้องกันการแตก | AB8JXA 25VG 26

SHAT-R-SHIELD F20T12/BL หลอดฟลูออเรสเซนต์แบล็คไลท์ทนต่อการแตกหัก

In Stock
รายการ: AB8JXA รุ่น: F20T12/BLข้ามอ้างอิง: 25VG26
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
฿143 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหลอดฟลูออเรสเซนต์เชิงเส้น
อายุหลอดไฟเฉลี่ย9000 ชม.
ชีวิตเฉลี่ย9000 ชม.
ประเภทของฐานBi-Pin ขนาดกลาง (G13)
หลอดไฟ Dia1-1 / 2 "
เทคโนโลยีหลอดไฟเรือง
โทนหลอดไฟBlacklight
ปริมาณกรณี15
เส้นผ่าศูนย์กลาง1.5 "
เอาต์พุตสูงไม่
การกำหนดหลอดไฟF20T12BL
รูปร่างโคมไฟT12
โทนแสงBlacklight
ประเภทหลอดไฟวัดเชิงเส้น
ความยาว24 "
แอพพลิเคชันหลักเครื่องดักฟัง
ความต้านทานการแตกใช่
ทนต่อการแตกใช่
วัตต์20

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)13.97
ความยาวเรือ (ซม.)64.77
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.86
รหัส HS8539310000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเอาต์พุตสูงอายุหลอดไฟเฉลี่ยชีวิตเฉลี่ยLumens เริ่มต้นการกำหนดหลอดไฟโทนแสงความยาวLumensราคา
SHAT-R-SHIELD F40T12 หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ Neutral Deluxe T12 Neutral 3500k | AC6DRR 33H566 F40T12 ดีลักซ์กลางไม่24,000 ชม.24,000 ชม.2550F40T12 / ECOเป็นกลาง48 "2550฿1,326
SHAT-R-SHIELD F40T12 CW หลอดไฟนีออนเชิงเส้นสูงสุด T12 Cool 4100k | AC6DRT 33H567 F40T12 CW สุพรีมไม่24,000 ชม.24,000 ชม.2600F75T12 / ECOเย็น48 "2600฿1,029
SHAT-R-SHIELD F96T12 หลอดฟลูออเรสเซนต์ Neutral Deluxe T12 Neutral 3500k | AC6DRU 33H568 F96T12 ดีลักซ์กลางไม่15,000 ชม.15,000 ชม.5000F75T12 / ECOเป็นกลาง96 "5000฿2,096
RFQ
SHAT-R-SHIELD F96T12 CW หลอดไฟนีออนเชิงเส้นสูงสุด T12 Cool 4100k | AC6DRV 33H569 F96T12 CW สุพรีมไม่12,000 ชม.15,000 ชม.5000F75T12 / ECOเย็น96 "5000฿1,977
RFQ
SHAT-R-SHIELD F96T12 / CW / HO-O / ALTO / TSC หลอดฟลูออเรสเซนต์ T12 R17d กันกระแทก | AF7HZU 21EK75 F96T12 / CW / HO-O / ALTO / TSCใช่14,000 ชม.12,000 ชม.8800F96T12 / CW / HO / Oเย็น96 "8800฿2,401
RFQ
SHAT-R-SHIELD F40T12 / BL หลอดฟลูออร์กันแสงแบล็คไลท์ป้องกันการแตก | AF8FWG 25VG27 F40T12 / BLไม่20,000 ชม.20,000 ชม.-F40T12 / BLBlacklight48 "--
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SHAT-R-SHIELD F20T12/BL หลอดฟลูออเรสเซนต์แบล็คไลท์ทนต่อการแตกหัก
฿143 / หน่วย