จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | กระดาษกาว |
| การยึดเกาะกับเหล็ก | 14 ออนซ์ / นิ้ว |
| วัสดุกาว | อะคริลิค |
| เวลากำจัดอย่างสะอาด | 60 วัน |
| Color | สีเหลือง |
| อุตสาหกรรมทั่วไป | การก่อสร้าง |
| สภาพสิ่งแวดล้อม | อาคารเท่านั้น |
| ความยาวเทปอิมพีเรียล | 60 ม. |
| ความกว้างของเทปอิมพีเรียล | 1.9 " |
| ความยาว | 55m |
| วัสดุ | กระดาษย่น |
| อุณหภูมิประสิทธิภาพเทปสูงสุด | 200 ° F |
| ความยาวเทปเมตริก | 55m |
| ความกว้างของเทปเมตริก | 48 มม |
| อุณหภูมิประสิทธิภาพเทปขั้นต่ำ | 50 ° F |
| อุณหภูมิประสิทธิภาพ | + 50 ° F ถึง + 200 ° F |
| สินค้าแบบ | ม้วนต่อเนื่อง |
| ชุด | ซีรีย์ CF 160 |
| รูปร่าง | ม้วนต่อเนื่อง |
| ความเข้ากันได้ของพื้นผิว | คอนกรีต, แก้ว, โลหะ, ไม้ |
| รูปแบบเทปกาว | ด้านเดียว |
| วัสดุติดเทปกาว | อะคริลิค |
| การก่อสร้างเทปสำรอง | กระดาษ |
| วัสดุรองเทป | กระดาษย่น |
| สีเทป | สีเหลือง |
| เส้นผ่านศูนย์กลางแกนเทป | 3" |
| การยืดเทป | 5% |
| ประเภทย่อยของเทป | เทปสำหรับช่างทาสีพื้นผิวที่บอบบาง |
| เทปมีความแข็งแรงในการดึง | 23 ปอนด์/นิ้ว |
| ความหนาของเทป | 3.6 พัน |
| ประเภทเทป | เทปจิตรกร |
| ความหนา | 3.7 พัน |
| ความกว้าง | 48 มม |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.29 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 49.53 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 14.73 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.49 |
| รหัส HS | 4811412100 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| สินค้า | รุ่น | สภาพสิ่งแวดล้อม | สีเทป | ความหนาของเทป | วัสดุติดเทปกาว | การยึดเกาะกับเหล็ก | วัสดุกาว | การยืดเทป | ประเภทเทป | กก. จำนวน | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 CP | ในร่มและกลางแจ้ง | สีน้ำเงิน | 5.3 พัน | ยาง | 32 ออนซ์ / นิ้ว | อะคริลิค | 10% | เทปจิตรกร | 1 | ฿813 | |
![]() |
CF ฮิต | อาคารเท่านั้น | สีเหลือง | 3.6 พัน | อะคริลิค | 14 ออนซ์ / นิ้ว | อะคริลิค | 5% | เทปจิตรกร | 1 | ฿1,210 | |
![]() |
743 CP | อาคารเท่านั้น | - | - | - | - | ยางสังเคราะห์ | - | - | 24 | ฿52,570 | |
![]() |
83 CP | อาคารเท่านั้น | สีน้ำตาล | 5 พัน | ยาง | 41 ออนซ์ / นิ้ว | ยางเทอร์โมพลาสติก | 10% | เทปกาวเอนกประสงค์ | 72 | ฿7,023 | |
![]() |
150 CP | อาคารเท่านั้น | สีเขียว | 5.4 พัน | ยาง | 30 ออนซ์ / นิ้ว | ยาง | 10% | เทปจิตรกร | 1 | ฿243 | |
![]() |
150 CP | อาคารเท่านั้น | สีเขียว | 5.4 พัน | ยาง | 30 ออนซ์ / นิ้ว | ยาง | 10% | เทปจิตรกร | 1 | ฿329 | |
![]() |
150 CP | อาคารเท่านั้น | สีเขียว | 5.4 พัน | ยาง | 30 ออนซ์ / นิ้ว | ยาง | 10% | เทปจิตรกร | 1 | ฿535 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- ADAPT-ALL 9235-30X1.5-12 อะแดปเตอร์ตรง ตัวผู้ 30 มม. เมตริก x ตัวเมีย 0.75 NPT เหล็กกล้าคาร์บอน
- SPEC C07200550880S สปริงอัด อัตราความแข็ง 16.7 ปอนด์/นิ้ว ความจุรับน้ำหนัก 6.9 ปอนด์ สเตนเลสสตีล
- PREDATOR 71-057805WK แผ่นขัด Arbor 5 นิ้ว 60 กรัม
- TEADIT P2202.58 ซีลซีลอัด 2202 ขนาด 5/8 นิ้ว ฟอยล์กราไฟท์มุมคาร์บอน
- AMERICRAFT MANUFACTURING IWH-12 สภาพอากาศขาเข้าพร้อม Birdscreen
- SURE STEP STP-LA-NRFB น็อตหน้าแปลนลีดสกรู, แบบกลม, 0.5 นิ้ว/รอบ, เส้นผ่านศูนย์กลางลีดสกรู 0.25 นิ้ว
- SMC วาล์ว KAL10-U02 ข้อต่อฟิตติ้ง ขนาด 10 มม. Type Ka
- โซ่แบบลูกกลิ้ง TSUBAKI C2060HSA28LRB
สำรวจเพิ่มเติม
- JONARD
- KEYSHAFT
- MOVINCOOL
- YELLOW JACKET
- IFM
- เครื่องยนต์เบนซิน
- บิตเครื่องมือ
- ศูนย์โหลดและอุปกรณ์เสริมแผงหน้าปัด
- ไฟเครื่องมือเครื่องจักรท่อ
- เตาเผาท่อแก๊ส
- MCR SAFETY RT1 Series แว่นตานิรภัยมีเส้นโฟม
- ขั้วต่อตัวผู้ JOHN GUEST เกลียว NPTF โพลิโพรพีลีน สีดำ
- หม้อแปลงแรงดันปานกลางซีรีส์ ACME ELECTRIC WI150 3 เฟส 60Hz คลาส 2.5kV และ 5kV
- MUELLER INDUSTRIES 862CS-BC Y สเตนเนอร์
- โถแก้ว GLOBE SCIENTIFIC ปากกว้าง 89 มม.
- หน่วยคอมโบคอมเพรสเซอร์แอร์ SPEEDAIRE
- HASSAY SAVAGE CO. โรตารี่โบรคโฮลเดอร์
- ยางกันกระแทก VESTIL SBA Series
- เครื่องวัดความหนา MITUTOYO 7 ซีรีส์
- FABORY U36230 แหวนยึดแบบกดภายใน
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
SHURTAPE CF 160 กระดาษกาวย่น สีเหลือง 48มม. x 55ม
฿1,425 / หน่วย