SHURTAPE HP 500 เทปปิดกล่อง ตาล 48 มม. W PK36
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กล่องเทปปิดผนึก |
แรงยึดเกาะ | 58 ออนซ์ / นิ้ว |
ติดแน่น | ยางสังเคราะห์ / Hot-Melt |
สี | สีน้ำตาล |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 3" |
ความยาว | 50m |
วัสดุ | หล่อโพลีโพรพีลีนแบบแกนสองทิศทาง 50 ไมครอน |
อุณหภูมิประสิทธิภาพ | 20 องศาถึง 150 องศา F |
รูปร่าง | ม้วนต่อเนื่อง |
ความต้านแรงดึง | 42 ปอนด์ / นิ้ว |
ความหนา | 3มิล |
ความกว้าง | 48mm |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 29.69 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.13 |
รหัส HS | 5906100000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | อุณหภูมิประสิทธิภาพ | แรงยึดเกาะ | ติดแน่น | ความต้านแรงดึง | ความหนา | ความกว้าง | สี | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 เอชพี | 20 องศาถึง 150 องศา F | 44 ออนซ์ / นิ้ว | ยางสังเคราะห์ / Hot-Melt | 27 ปอนด์ / นิ้ว | 1.9มิล | 48mm | สีเหลือง | 4.44 " | ฿12,300 | ||
100 เอชพี | 20 องศาถึง 150 องศา F | 43 ออนซ์ / นิ้ว | ยางสังเคราะห์ / Hot-Melt | 21 ปอนด์ / นิ้ว | 1.6มิล | 48mm | ทูโทนช็อคชิพ | 4.26 " | ฿7,848 | ||
AP 401 | -20 องศาถึง 180 องศา F | 27 ออนซ์ / นิ้ว | อะคริลิคสูตรน้ำ | 30 ปอนด์ / นิ้ว | 2.5มิล | 48mm | ทูโทนช็อคชิพ | 4.11 " | ฿6,986 | ||
AP 401 | -20 องศาถึง 180 องศา F | 27 ออนซ์ / นิ้ว | อะคริลิคสูตรน้ำ | 30 ปอนด์ / นิ้ว | 2.5มิล | 72mm | ทูโทนช็อคชิพ | 4.05 " | ฿5,579 | ||
200 เอชพี | 20 องศาถึง 150 องศา F | 44 ออนซ์ / นิ้ว | ยางสังเคราะห์ / Hot-Melt | 27 ปอนด์ / นิ้ว | 1.9มิล | 48mm | ทูโทนช็อคชิพ | 4.44 " | ฿10,136 | ||
200 เอชพี | 20 องศาถึง 150 องศา F | 44 ออนซ์ / นิ้ว | ยางสังเคราะห์ / Hot-Melt | 27 ปอนด์ / นิ้ว | 1.9มิล | 48mm | ทูโทนช็อคชิพ | 9.89 " | ฿11,105 | ||
AP 180 | -20 องศาถึง 180 องศา F | 21 ออนซ์ / นิ้ว | อะคริลิคสูตรน้ำ | 20 ปอนด์ / นิ้ว | 1.8มิล | 48mm | ทูโทนช็อคชิพ | 4.45 " | ฿8,261 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.