จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | เทป H VAC |
| การยึดเกาะกับเหล็ก | 35 ออนซ์ / นิ้ว |
| ติดแน่น | อะคริลิค |
| วัสดุกาว | อะคริลิค |
| สนับสนุนวัสดุ | ผ้า |
| แบรนด์และซีรีย์ | ชูร์เทป LS 300 |
| Color | สีดำ |
| ตระกูลสี | สีดำ |
| อุตสาหกรรมทั่วไป | การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมทั่วไป |
| เส้นผ่าศูนย์กลาง | 1.89 " |
| ประเภทเทปกาว | เทปพันท่อ |
| สภาพสิ่งแวดล้อม | ในร่มและกลางแจ้ง |
| ความยาวเทปอิมพีเรียล | 60 ม. |
| ความกว้างของเทปอิมพีเรียล | 1 7 / 8 " |
| เทปพันสายไฟอิมพีเรียล ดับเบิ้ลยูเอ็กซ์แอล | 1 7/8" x 60 หลา |
| วัสดุ | หล่อฟิล์มโพรพิลีน |
| อุณหภูมิประสิทธิภาพเทปสูงสุด | 210 ° F |
| ความยาวเทปเมตริก | 55m |
| ความกว้างของเทปเมตริก | 47.6 มม |
| อุณหภูมิประสิทธิภาพเทปขั้นต่ำ | -35 ° F |
| จำนวนด้านกาว | 1 |
| อุณหภูมิประสิทธิภาพ | -35 ° F ถึง + 210 ° F |
| สินค้าแบบ | ม้วนต่อเนื่อง |
| ชุด | LS 300 ซีรีส์ |
| รูปร่าง | ม้วนต่อเนื่อง |
| ตรงตามข้อกำหนด | แอสตร้าแมน, พีเอสทีซี |
| มาตรฐาน | แอสตร้าแมน, พีเอสทีซี |
| รูปแบบเทปกาว | ด้านเดียว |
| วัสดุติดเทปกาว | อะคริลิค |
| การก่อสร้างเทปสำรอง | ผ้า |
| วัสดุรองเทป | ผ้าเคลือบโพลีโพรพีลีน |
| สีเทป | สีดำ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางแกนเทป | 4 1 / 4 " |
| การยืดเทป | 180% |
| คุณสมบัติความต้านทานของเทป | ทนรังสียูวี |
| ประเภทย่อยของเทป | เทปฟิล์มสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร |
| เทปมีความแข็งแรงในการดึง | 37 ปอนด์/นิ้ว |
| ความหนาของเทป | 2.85 พัน |
| ประเภทเทป | ผ้าปิดผนึกและเทปฟิล์ม |
| ช่วงอุณหภูมิ | -35 ° F ถึง + 210 ° F |
| ความหนา | 2.85 พัน |
| ความกว้าง | 48 มม |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.23 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.73 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 27.18 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.92 |
| รหัส HS | 3919905060 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| สินค้า | รุ่น | ประเภทย่อยของเทป | สีเทป | ความหนาของเทป | การก่อสร้างเทปสำรอง | วัสดุรองเทป | วัสดุติดเทปกาว | สภาพสิ่งแวดล้อม | การยึดเกาะกับเหล็ก | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
181 DC | เทปกาวพิมพ์ UL | สีดำ | 2.7 พัน | ฟิล์ม | ฟิล์มโพลีโพรพีลีน | อะคริลิค | อาคารเท่านั้น | 38 ออนซ์ / นิ้ว | ฿1,531 | |
![]() |
181 DC | เทปกาวพิมพ์ UL | เงิน | 2.7 พัน | ฟิล์ม | ฟิล์มโพลีโพรพีลีน | อะคริลิค | อาคารเท่านั้น | 38 ออนซ์ / นิ้ว | ฿1,417 | |
![]() |
พีซี 858 CA | เทปกาวพิมพ์ UL | เงิน | 14 พัน | ผ้า | ผ้าเคลือบโพลีเอทิลีน | ยาง | ในร่มและกลางแจ้ง | 70 ออนซ์ / นิ้ว | ฿1,371 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- GROVE GEAR EL8260026.00 EL-B826-7.5-D ตัวลดหนอน, อัตราส่วน 7.5:1, ID 0.75 นิ้ว, OD 1.25 นิ้ว, อลูมิเนียม
- ADVANTECH .265 SS12F ตะแกรง .265 S/s 12 นิ้ว ความสูงเต็ม
- VERMONT GAGE 112307490 เกจวัดแบบเข็ม Class ZZ Go เหล็ก ขนาด 7.49 มม.
- CASH VALVE BFAWSSBBSMCAD3 ตัวปรับแรงดัน, ขนาด 1/4 นิ้ว, เหล็ก, 20-100 PSI
- MILTON-INDUSTRIES 681-1 Snubber Hose, 1/2 นิ้ว MNPT, ความยาวท่อ 2 ฟุต
- SPEEDAIRE 5VDL3 กระบอกลม, เส้นผ่านศูนย์กลางรู 4 นิ้ว, ระยะชัก 22 1/2 นิ้ว, ขนาดพอร์ต Npt 1/2 นิ้ว
- REGAL 050240AM25 ดอกเอ็นมิลล์เคลือบดีบุก ปลายเดี่ยว เส้นผ่านศูนย์กลาง 43/64 นิ้ว ความยาว 3-3/4 นิ้ว 4 ฟัน
- TECHNIKS 04546-08 คูลแลนท์คูลลิ่ง ER32
สำรวจเพิ่มเติม
- BRADY
- HANSEN
- KEYSHAFT
- MI-T-M
- QUAKEHOLD!
- ที่ใส่อุปกรณ์ทำความสะอาด
- คู่มือเริ่มต้นอุปกรณ์เสริม
- ปืนลม
- แผนภูมิวงกลม
- ตัวดำเนินการจอยสติ๊ก
- กรงนิรภัยบันได COTTERMAN
- HELICOIL ปลั๊กจุดเกลียว 4H5H เมตริกละเอียด
- MCR SAFETY NXG ถุงมือทำงาน 13 เกจ สีขาว
- สปริงแก๊ส RAYMOND CU1800
- ฐานรองเสา ANVIL AS3064 ซีรีส์
- KIPP M8 คันโยกแคมปรับขนาดเกลียวได้
- KERN และ SOHN Jaws
- VERMONT GAGE Go เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 5/16-18 Unc Lh
- VESTIL VWIRE Series ตู้คอนเทนเนอร์แบบลวด
- ลูกกลิ้งจับไฟฟ้า GATES
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
SHURTAPE LS 300 เทป Hvac 48มม.x55ม. 3 มิล สีดำ
฿832 / หน่วย