SHURTAPE DC 181 เทป HVAC 48 x 110m 3 mil พิมพ์ดำ | AA2ALG 10A374

SHURTAPE เทปกาว DC 181 สีเงิน ม้วนกว้าง 2 13/16 นิ้ว ยาวม้วนรวม 120 หลา หนา 2.7 มิล อะคริลิก

รายการ: AA2ALGรุ่น: 181 DCอ้างอิงข้าม: 49XZ30
7 ในสต็อก

จัดส่งภายใน 2 วันผ่านทาง

฿1,531
5.00% ปิด
฿1,455 / หน่วย
เพิ่มไปยังรถเข็น
ขอรับใบเสนอราคา
จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมากกว่า ฿ 6000

การชำระเงิน

ข้อมูลสินค้า:

รายการ เทป H VAC
การยึดเกาะกับเหล็ก 38 ออนซ์ / นิ้ว
ติดแน่น อะคริลิค
วัสดุกาว อะคริลิค
แบรนด์และซีรีย์ ชูร์เทป ดีซี 181
Color สีดำ, สีขาว
อุตสาหกรรมทั่วไป การก่อสร้าง
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.89 "
ความยาวของเทปพันท่อ 120.2 ม.
ความกว้างของเทปกาว 1 7 / 8 "
สภาพสิ่งแวดล้อม อาคารเท่านั้น
ความยาวเทปอิมพีเรียล 120 ม.
เทปพันสายไฟอิมพีเรียล WXL 1 7/8" x 120 หลา
ความกว้างของเทปอิมพีเรียล 1 7 / 8 "
ความยาว 110m
วัสดุ โพรพิลีน
อุณหภูมิประสิทธิภาพเทปสูงสุด 210 ° F
ความยาวเทปเมตริก 109.7m
ความกว้างของเทปเมตริก 48 มม
อุณหภูมิประสิทธิภาพเทปขั้นต่ำ 10 ° F
อุณหภูมิประสิทธิภาพ -10 ° F ถึง + 210 ° F
สินค้าแบบ ม้วนต่อเนื่อง
ชุด DC 181 ซีรีย์
รูปร่าง ม้วนต่อเนื่อง
ตรงตามข้อกำหนด รายชื่อ UL
รูปแบบเทปกาว ด้านเดียว
วัสดุติดเทปกาว อะคริลิค
การก่อสร้างเทปสำรอง ฟิล์ม
วัสดุรองเทป ฟิล์มโพลีโพรพีลีน
สีเทป สีดำ
อัตราหน้าที่ของเทป งานเบา
การยืดเทป 200%
ประเภทย่อยของเทป เทปกาวพิมพ์ UL
เทปมีความแข็งแรงในการดึง 31 ปอนด์/นิ้ว
ความหนาของเทป 2.7 พัน
ประเภทเทป เทปพันท่อและเทปซ่อม
ช่วงอุณหภูมิ 10 ° F ถึง 210 ° F
ความหนา 2.8 พัน
ความกว้าง 48 มม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.56
ความสูงของเรือ (ซม.)7.11
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS3919905060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

สินค้ารุ่นประเภทย่อยของเทปสีเทปความหนาของเทปการก่อสร้างเทปสำรองวัสดุรองเทปวัสดุติดเทปกาวสภาพสิ่งแวดล้อมการยึดเกาะกับเหล็กราคา
SHURTAPE DC 181 HVAC Tape 48 x 110m 3 mil สีเงินเมทัลลิก | AA2ALH 10A375 181 DCเทปกาวพิมพ์ ULเงิน2.7 พันฟิล์มฟิล์มโพลีโพรพีลีนอะคริลิคอาคารเท่านั้น38 ออนซ์ / นิ้ว฿1,417
SHURTAPE LS 300 Hvac Tape 48mm x 55m 3 Mil Black | 2 AA10ALJ 411AXNUMX LS ฮิตเทปฟิล์มสำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสีดำ2.85 พันผ้าผ้าเคลือบโพลีโพรพีลีนอะคริลิคในร่มและกลางแจ้ง35 ออนซ์ / นิ้ว฿832
SHURTAPE PC 858 CA เทป Hvac 48 x 55 ม. 14 มิล สีเงินเมทัลลิก | AA2ALL 10A413 พีซี 858 CAเทปกาวพิมพ์ ULเงิน14 พันผ้าผ้าเคลือบโพลีเอทิลีนยางในร่มและกลางแจ้ง70 ออนซ์ / นิ้ว฿1,371

ติดต่อเรา

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SHURTAPE เทปกาว DC 181 สีเงิน ม้วนกว้าง 2 13/16 นิ้ว ยาวม้วนรวม 120 หลา หนา 2.7 มิล อะคริลิก
฿1,531 / หน่วย