SHURTAPE เทปพันท่อ PC 618 72มม.x55ม. 10 มิล ดำ PK 16
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เทปพันท่อ |
แรงยึดเกาะ | 55 ออนซ์ / นิ้ว |
ติดแน่น | ยางธรรมชาติ |
สี | Black |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 6.05 " |
ความยาว | 55m |
วัสดุ | เอทิลีน |
อุณหภูมิประสิทธิภาพ | 50 องศาถึง 200 องศา F |
รูปร่าง | ม้วนต่อเนื่อง |
ความต้านแรงดึง | 27 ปอนด์ / นิ้ว |
ความหนา | 10มิล |
ความกว้าง | 72mm |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.24 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.99 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 34.29 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 34.04 |
รหัส HS | 5906100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความต้านแรงดึง | แรงยึดเกาะ | ติดแน่น | ความหนา | ความกว้าง | สี | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
618 พีซี | 27 ปอนด์ / นิ้ว | 55 ออนซ์ / นิ้ว | ยางธรรมชาติ | 10มิล | 48mm | เงิน | 5.95 " | 55m | ฿837 | ||
DF 545 | 25 ปอนด์ / นิ้ว | 45 ออนซ์ / นิ้ว | ยางธรรมชาติ / ยางสังเคราะห์ผสม | 13.5มิล | 48mm | Natural / Blue Liner | 6.09 " | 33m | ฿40,251 | ||
621 พีซี | 27 ปอนด์ / นิ้ว | 62 ออนซ์ / นิ้ว | ยาง | 11มิล | 48mm | เงิน | 6.215 " | 55m | ฿28,846 | ||
610 พีซี | 21 ปอนด์ / นิ้ว | 56 ออนซ์ / นิ้ว | ยาง | 10มิล | 48mm | เงิน | 6.17 " | 55m | ฿18,500 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.