Siemens 194-3083 | นิวเมติกเทอร์โมสตัท | 4e672 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SIEMENS 194-3083 เทอร์โมนิวเมติก | AD7FDT 4E672

SIEMENS 194-3083 เทอร์โมสตัทแบบนิวเมติก

In Stock
รายการ: AD7FDT รุ่น: 194-3083ข้ามอ้างอิง: 4E672
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
฿11,208 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นนิวเมติกเทอร์โมสตัท
การเชื่อมต่อทางอากาศ5 / 32 "เข็มกลัด
ปริมาณลม20 ตร.ม
ความลึก1.625 "
ประเภทองค์ประกอบไบโลหะ
ความสูง3.375 "
แม็กซ์ ความดันอากาศ30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม140 องศา F
สไตล์การติดตั้งแนวตั้ง
การแสดงย้อนกลับ / การแสดงโดยตรงการแสดงโดยตรงและการแสดงย้อนกลับ
อุณหภูมิ ช่วงการควบคุม45 องศาถึง 85 องศา F
ความกว้าง2.12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.77
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)20.57
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.91
รหัส HS9032100060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • 1 ท่อ / 2 ท่อ (2 ท่อ)
  • ควบคุมความดันอากาศ (15 ถึง 30 psi)
  • เครื่องทำความร้อน / ความเย็น (เครื่องทำความร้อนและความเย็น)
  • อุณหภูมิเดียว / อุณหภูมิคู่ (อุณหภูมิคู่)
  • ช่วงการควบคุม (3 ถึง 15 psi)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นปริมาณลมราคา
SIEMENS 192-202 เทอร์โมนิวเมติก Da 45-85f | AD7FDM 4E666 192-20220 ซิม฿7,082
SIEMENS 192-203 เทอร์โมสตัทแบบนิวแมติก 45 องศาถึง 85 องศา F 2 ท่อ | AD7FDN 4E667 192-20320 ซิม฿7,040
SIEMENS 192-840 ชุดติดตั้งเพิ่มเทอร์โมสตัทแบบนิวเมติก Da 45-85f | AD7FDP 4E668 192-84020 ซิม฿7,037
SIEMENS 192-841 ชุดติดตั้งเพิ่มเทอร์โมสตัทลม Ra 45-85f | AD7FDQ 4E669 192-84120 ซิม฿7,165
SIEMENS 192-208 เครื่องควบคุมอุณหภูมิ 2 ท่อ 45 องศาถึง 85 องศา F | AD7FDR 4E670 192-20820 ซิม฿11,399
SIEMENS 192-204 นิวแมติกเทอร์โมสแตท เอาต์พุตเดี่ยวตามสัดส่วน | AD7FDU 4E673 192-20420 ซิม฿12,373

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SIEMENS 194-3083 เทอร์โมสตัทแบบนิวเมติก
฿11,208 / หน่วย