Siemens 259-02030 | โกลปวาล์วเกลียว 1/2 นิ้ว 24vac No | 5gec7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SIEMENS 259-02030 วาล์วลูกโลกเกลียว 1/2 นิ้ว 24vac No | AE3VPC 5 GEC7

SIEMENS 259-02030 โกลบวาล์วเกลียว 1/2 นิ้ว 24แวค No

In Stock
รายการ: AE3VPC รุ่น: 259-02030อ้างอิงไขว้: 5GEC7
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
฿6,610 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วโลกเกลียว
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร0.4
ประเภท / ขนาดการเชื่อมต่อ(F) NPT 1/2 นิ้ว
ความลึก2"
การเชื่อมต่อไฟฟ้าเทอร์มินัลบล็อก
ความสูง5.5 "
สูงสุด อุณหภูมิน้ำ250 องศา ฉ
แรงดันน้ำที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย250
ข้อบ่งชี้จำเพาะ2 ตำแหน่งลอย
ชนิดภาพเขียนปกติเปิด
UPC094713648932
แรงดันไฟฟ้า24 VAC
ความกว้าง4.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.84
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)26.42
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.02
รหัส HS8481809025
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Manual Override

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรประเภท / ขนาดการเชื่อมต่อความสูงความกว้างราคา
SIEMENS 259-02032 วาล์วลูกโลกเกลียว 1/2 นิ้ว 24vac No | AE3VPD 5 GEC 8 259-020320.63(F) NPT 1/2 นิ้ว5.5 "4.75 "฿6,610
SIEMENS 259-02034 วาล์วลูกโลกเกลียว 1/2 นิ้ว 24vac No | AE3VPE 5 GEC 9 259-020341(F) NPT 1/2 นิ้ว5.5 "4.75 "฿6,610
SIEMENS 259-02036 วาล์วลูกโลกเกลียว 1/2 นิ้ว 24vac No | AE3VPF 5GED0 259-020361.6(F) NPT 1/2 นิ้ว5.5 "4.75 "฿6,610
SIEMENS 259-02038 วาล์วลูกโลกเกลียว 1/2 นิ้ว 24vac No | AE3VPG 5GED1 259-020382.5(F) NPT 1/2 นิ้ว5.5 "4.75 "฿6,610
SIEMENS 243-00210 วาล์วลูกโลกเกลียว 1/2 นิ้ว 24vac No | AE3VPH 5GED2 243-002101(F) NPT 1/2 นิ้ว4.25 "11.25 "฿4,842
SIEMENS 243-00211 วาล์วลูกโลกเกลียว 1/2 นิ้ว 24vac No | AE3VPJ 5GED 3 243-002112.5(F) NPT 1/2 นิ้ว4.25 "11.25 "฿4,842
SIEMENS 243-00212 วาล์วลูกโลกเกลียว 3/4 นิ้ว 24vac No | AE3VPK 5GED 4 243-002124.1(F) NPT 3/4 นิ้ว4.25 "11.25 "฿5,009

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SIEMENS 259-02030 โกลบวาล์วเกลียว 1/2 นิ้ว 24แวค No
฿6,610 / หน่วย