SIEMENS 331-2973 ลิเนียร์นิวแมติกแอคชูเอเตอร์เดือย
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวกระตุ้นนิวเมติกเชิงเส้น |
ความสูง | 7.5 " |
ความยาว | 20.5 " |
แม็กซ์ ความดันอากาศ | 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ประเภทการติดตั้ง | เดือย |
ช่วงสปริงที่กำหนด | 8 ถึง 13 psi |
แรงดันใช้งาน | เพื่อ 8 13 |
ลากเส้น | 4" |
ความกว้าง | 4.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.08 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 28.45 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 62.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.67 |
รหัส HS | 8412390080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | ลากเส้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
331-4811 | 4.75 " | 10.5 " | 2.375 " | ฿6,991 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.