Siemens Bf240a กราวด์ฟอลต์เซอร์กิตเบรกเกอร์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SIEMENS BF240A Bolt On Circuit Breaker, 120 / 240V, 10kAIC at 240V, 2 Pole | CE6LBT

SIEMENS BF240A Bolt On Circuit Breaker, 120 / 240V, 10kAIC ที่ 240V, 2 ขั้ว

In Stock
รายการ: CE6LBT รุ่น: BF240A
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
฿14,444 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกลอนบนเบรกเกอร์
แอมป์40
ประเภทกรอบB
จำนวนเสา2
แรงดันไฟฟ้า240V
ประเภทแรงดันไฟฟ้าAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)7
ความยาวเรือ (ซม.)5
ความกว้างของเรือ (ซม.)20
รหัส HS8536200020

รายละเอียดสินค้า:

  • เบรกเกอร์ซีเมนส์ BF240A ออกแบบมาเพื่อป้องกันวงจรที่ละเอียดอ่อนจากการไหลของกระแสไฟฟ้าที่มากเกินไปทำให้เกิดการโอเวอร์โหลดหรือลัดวงจร
  • หน่วยเดินทางแม่เหล็กความร้อนมาตรฐานให้การป้องกันการ จำกัด กระแสไฟฟ้าเป็นเวลานานและในทันที
  • การป้องกันความผิดพลาดของกราวด์ให้ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ที่เหนือกว่าด้วยการป้องกันไฟฟ้าช็อต
  • การออกแบบสลักเกลียวพร้อมขั้วต่อดึงด้านข้างและการเชื่อมต่อแผงควบคุมเพื่อเชื่อมต่อหลายส่วนของแผงควบคุม

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์ประเภทกรอบจำนวนเสาแรงดันไฟฟ้าราคา
SIEMENS BF115A Thermal Magnetic Circuit Breaker, 1 Pole, 10kAIC@120V, GFCI | CE6LBF BF115A15B1120V฿7,402
SIEMENS BF115AH โมลด์เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ 1 เฟส 1P 15A 22kAIC@120V | CE6LBG BF115AH15B1120V-
RFQ
SIEMENS BF115H Bolt On Circuit Breaker 1 เสา 1 เฟส 22kAIC ที่ 120V | CE6LBH บีเอฟโฟร์เอช15B1120V฿11,418
SIEMENS BF120A กราวด์ฟอลต์เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1 เสา 1 เฟส 22kAIC @ 120V | CE6LBJ BF120A20B1120V฿7,402
SIEMENS BF120AH Bolt On Circuit Breaker, 20A, 1 เสา, 1 เฟส, 22kAIC @ 120V | CE6LBK BF120AH20B1120V฿14,423
SIEMENS BF125A กราวด์ฟอลต์เซอร์กิตเบรกเกอร์ Thermal Magnetic Trip 1 เสา | CE6LBL BF125A25B1120V฿7,402
SIEMENS BF130A โบลท์ออนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 1 เสา 1 เฟส 10kAIC @ 120V, 30A | CE6LBM BF130A30B1120V฿7,402

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SIEMENS BF240A Bolt On Circuit Breaker, 120 / 240V, 10kAIC ที่ 240V, 2 ขั้ว
฿14,444 / หน่วย