Siemens Gma121.1p | แรงบิดของแอคทูเอเตอร์ 62 90 องศา ไทม์มิ่ง 90 วินาที | 2uph6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SIEMENS GMA121.1P Actuator Torque 62 90 องศา Timing 90 วินาที | AC3MFK 2UPH6

SIEMENS GMA121.1P แอคทูเอเตอร์แรงบิด 62 90 องศา ไทม์มิ่ง 90 วินาที

In Stock
รายการ: AC3MFK รุ่น: GMA121.1Pอ้างอิงข้าม: 2UPH6
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
฿8,603 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-25 ถึง 130 F
ความลึก2-3 / 8 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้า3 ฟุต 18 AWG Lead
ความสูง8.375 "
ประเภทการติดตั้งเมาท์โดยตรง
การใช้พลังงาน5 เวอร์จิเนีย
แทนที่ Honeywell MotorsMS8110A1008
ประเภทเพลาการตั้งศูนย์ด้วยตนเอง
ประเภทสัญญาณเปิด / ปิด
สปริงรีเทิร์นใช่
องศาจังหวะ90
เวลา (วินาที)90
แรงบิด62 นิ้ว.
ชนิดภาพเขียนฤดูใบไม้ผลิ - กลับ
UPC094705451137
แรงดันไฟฟ้า24 AC / DC
ความกว้าง3.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.43
ความสูงของเรือ (ซม.)9.91
ความยาวเรือ (ซม.)34.29
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.72
รหัส HS8501106060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอุณหภูมิแวดล้อม พิสัยความลึกความสูงประเภทเพลาแรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
SIEMENS GMA221.1U แอคชูเอเตอร์ 2 ตำแหน่ง 90 วินาที 120v | AE7CRK 5WYD8 GMA221.1U-25 ถึง 158 F2-1 / 4 "8.75 "ข้อต่อเพลาตั้งศูนย์ตัวเอง120 AC2 1 / 2 "฿10,261
SIEMENS GMA226.1U แอคชูเอเตอร์ 2 ตำแหน่ง 90 วินาที 120v | AE7CRQ 5WYE3 GMA226.1U-25 ถึง 158 F2-1 / 4 "8.75 "ข้อต่อเพลาตั้งศูนย์ตัวเอง120 AC2 1 / 2 "฿12,653
SIEMENS GMA126.1P แอคชูเอเตอร์ 2 ตำแหน่ง 24vac / dc 90 วินาที | AE7CRT 5WYE5 GMA126.1ป-25 ถึง 158 F2-1 / 4 "8.75 "ข้อต่อเพลาตั้งศูนย์ตัวเอง24 AC / DC2 1 / 2 "฿11,717

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SIEMENS GMA121.1P แอคทูเอเตอร์แรงบิด 62 90 องศา ไทม์มิ่ง 90 วินาที
฿8,603 / หน่วย