Siemens Gma226.1u | แอคชูเอเตอร์ 2 ตำแหน่ง 90 วินาที 120v | 5wye3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SIEMENS GMA226.1U แอคชูเอเตอร์ 2 ตำแหน่ง 90 วินาที 120v | AE7CRQ 5WYE3

SIEMENS GMA226.1U แอคทูเอเตอร์ 2 ตำแหน่ง 90 วินาที 120v

In Stock
รายการ: AE7CRQ รุ่น: GMA226.1Uข้ามอ้างอิง: 5WYE3
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
฿12,653 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-25 ถึง 158 F
ความลึก2-1 / 4 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้า3 ฟุต 18 AWG Lead
ความสูง8.75 "
ประเภทการติดตั้งเมาท์โดยตรง
การใช้พลังงาน5 เวอร์จิเนีย
แทนที่ Honeywell MotorsMS4103
ประเภทเพลาข้อต่อเพลาตั้งศูนย์ตัวเอง
ประเภทสัญญาณเปิด / ปิด
สปริงรีเทิร์นใช่
องศาจังหวะ90
ประเภทสวิทช์2 สพป
เวลา (วินาที)90
แรงบิด62 นิ้ว.
ชนิดภาพเขียนฤดูใบไม้ผลิ - กลับ
UPC094713955849
แรงดันไฟฟ้า120 AC
ความกว้าง2 1 / 2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.78
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)34.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.72
รหัส HS8501106060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอุณหภูมิแวดล้อม พิสัยความลึกความสูงประเภทเพลาแรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
SIEMENS GMA121.1P Actuator Torque 62 90 องศา Timing 90 วินาที | AC3MFK 2UPH6 GMA121.1ป-25 ถึง 130 F2-3 / 8 "8.375 "การตั้งศูนย์ด้วยตนเอง24 AC / DC3.25 "฿8,603
SIEMENS GMA221.1U แอคชูเอเตอร์ 2 ตำแหน่ง 90 วินาที 120v | AE7CRK 5WYD8 GMA221.1U-25 ถึง 158 F2-1 / 4 "8.75 "ข้อต่อเพลาตั้งศูนย์ตัวเอง120 AC2 1 / 2 "฿10,261
SIEMENS GMA126.1P แอคชูเอเตอร์ 2 ตำแหน่ง 24vac / dc 90 วินาที | AE7CRT 5WYE5 GMA126.1ป-25 ถึง 158 F2-1 / 4 "8.75 "ข้อต่อเพลาตั้งศูนย์ตัวเอง24 AC / DC2 1 / 2 "฿11,717

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SIEMENS GMA226.1U แอคทูเอเตอร์ 2 ตำแหน่ง 90 วินาที 120v
฿12,653 / หน่วย