Siemens Gma161.1p | แรงบิดของแอคทูเอเตอร์ 62 90 องศา ไทม์มิ่ง 90 วินาที | 2uph3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SIEMENS GMA161.1P Actuator Torque 62 90 องศา Timing 90 วินาที | AC3MFG 2UPH3

SIEMENS GMA161.1P แอคทูเอเตอร์แรงบิด 62 90 องศา ไทม์มิ่ง 90 วินาที

In Stock
รายการ: AC3MFG รุ่น: GMA161.1Pอ้างอิงข้าม: 2UPH3
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
฿11,785 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-25 ถึง 130 F
ความลึก2-3 / 8 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้า3 ฟุต 18 AWG Lead
ความสูง8.375 "
ประเภทการติดตั้งเมาท์โดยตรง
การใช้พลังงาน5 เวอร์จิเนีย
แทนที่ Honeywell MotorsMS7510A2008
ประเภทเพลาการตั้งศูนย์ด้วยตนเอง
ประเภทสัญญาณสัดส่วน
สปริงรีเทิร์นใช่
องศาจังหวะ90
เวลา (วินาที)90
แรงบิด62 นิ้ว.
ชนิดภาพเขียนฤดูใบไม้ผลิ - กลับ
UPC094705450840
แรงดันไฟฟ้า24 AC / DC
ความกว้าง3.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.46
ความสูงของเรือ (ซม.)9.91
ความยาวเรือ (ซม.)34.29
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.72
รหัส HS8501104040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชนิดภาพเขียนความลึกความสูงแรงดันไฟฟ้าความกว้างการใช้พลังงานประเภทเพลาสปริงรีเทิร์นราคา
SIEMENS GCA161.1P Actuator Torque 160 90 องศา Timing 90 วินาที | AC3MFF 2UPH2 GCA161.1ปฤดูใบไม้ผลิ - กลับ2-11 / 16 "11 13 / 16 "24 AC / DC4"9 เวอร์จิเนียการตั้งศูนย์ด้วยตนเองใช่฿14,982
SIEMENS GDE161.1P Actuator Torque 44 90 องศา Timing 90 วินาที | AC3MFH 2UPH4 GDE161.1Pไม่กลับฤดูใบไม้ผลิ2-3 / 8 "5.437 "24 AC2.75 "3.3 เวอร์จิเนียตั้งค่าข้อต่อเพลาสกรูไม่฿7,093
SIEMENS GQD151.1P Actuator Torque 20 90 องศา Timing 30 วินาที | AC3WCT 2WXU2 GQD151.1Pฤดูใบไม้ผลิ - กลับ2-3 / 8 "4.75 "24 AC / DC2.75 "4.5 เวอร์จิเนียตั้งค่าข้อต่อเพลาสกรูใช่฿9,235

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SIEMENS GMA161.1P แอคทูเอเตอร์แรงบิด 62 90 องศา ไทม์มิ่ง 90 วินาที
฿11,785 / หน่วย