SIEMENS HEB3B035B สลักบนเบรกเกอร์ Heb 35 แอมป์ 600vac 3p 65kaic@480v
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กลอนบนเบรกเกอร์ |
คะแนน AIC | 65kAIC ที่ 480V |
แอมป์ | 35A |
ประเภทกรอบ | HEB |
จำนวนเสา | 3 |
แรงดันไฟฟ้า | 600V |
ประเภทแรงดันไฟฟ้า | AC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.57 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 7.62 |
รหัส HS | 8536200040 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | คะแนน AIC | แอมป์ | จำนวนเสา | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HEB1B020B | 65kAIC @ 277v | 20A | 1 | 347V | ฿10,431 | ||
HEB1B025B | 65kAIC @ 277v | 25A | 1 | 347V | - | RFQ
| |
HEB1B030B | 65kAIC @ 277v | 30A | 1 | 347V | - | RFQ
| |
HEB2B015B | 65kAIC ที่ 480V | 15A | 2 | 600V | ฿19,642 | ||
HEB2B020B | 65kAIC ที่ 480V | 20A | 2 | 600V | - | RFQ
| |
HEB2B025B | 65kAIC ที่ 480V | 25A | 2 | 600V | ฿19,642 | ||
HEB2B030B | 65kAIC ที่ 480V | 30A | 2 | 600V | ฿19,642 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.