Siemens Hed43b125 Bolt On Circuit Breaker | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SIEMENS HED43B125 Bolt On Circuit Breaker, HED, 125 A, 480 VAC, 3 P, 42 kAIC @ 480 V | AG8PCW

SIEMENS HED43B125 โบลต์บนเซอร์กิตเบรกเกอร์, HED, 125 A, 480 VAC, 3 P, 42 kAIC @ 480 V

In Stock
รายการ: AG8PCW รุ่น: HED43B125
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
฿51,082 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกลอนบนเบรกเกอร์
คะแนน AIC42kAIC ที่ 480V
แอมป์125A
ประเภทกรอบเฮ้
จำนวนเสา3
UPC783643210233
แรงดันไฟฟ้า480V
ประเภทแรงดันไฟฟ้าAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.02
ความสูงของเรือ (ซม.)23.75
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.58

รายละเอียดสินค้า:

  • เซอร์กิตเบรกเกอร์รุ่น Sentron Series แรงดันต่ำของ Siemens ออกแบบมาเพื่อให้การป้องกันวงจรไฟฟ้าย่อยจากความเสียหายที่เกิดจากการโอเวอร์โหลดหรือสภาวะไฟฟ้าลัดวงจร
  • มีชุดทริปแม่เหล็กความร้อนเพื่อให้การป้องกันการจำกัดกระแสไฟในทันทีและเป็นเวลานาน
  • มาพร้อมกับตัวดึงน้ำหนักและอุปกรณ์ติดตั้งแบบโบลท์เพื่อการประกอบและซ่อมแซมที่ง่ายดาย
  • ตรงตามมาตรฐาน UL 489 / IEC 60947-2

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนน AICแอมป์จำนวนเสาแรงดันไฟฟ้าราคา
SIEMENS HED41B045 Bolt On Circuit Breaker Hed 45 Amp 277vac 1p 65kaic @ 277v | AG8PBX HED41B04565kAIC @ 277v45A1277V฿7,402
SIEMENS HED41B050 Bolt On Circuit Breaker Hed 50 Amp 277vac 1p 65kaic @ 277v | AG8PBY HED41B05065kAIC @ 277v50A1277V฿8,532
SIEMENS HED41B060 Bolt On Circuit Breaker Hed 60 Amp 277vac 1p 65kaic @ 277v | AG8PBZ HED41B06065kAIC @ 277v60A1277V฿8,532
SIEMENS HED41B100 Bolt On Circuit Breaker Hed 100 แอมป์ 277vac 1p 65kaic @ 277v | AG8PCA HED41B10065kAIC @ 277v100A1277V฿8,532
SIEMENS HED42B015 Bolt On Circuit Breaker Hed 15 แอมป์ 480vac 2p 65kaic @ 277v | AG8PCB HED42B01565kAIC @ 277v15A2480V฿19,716
SIEMENS HED42B100 Bolt On Circuit Breaker Hed 100 แอมป์ 480vac 2p 65kaic @ 277v | AG8PCC HED42B10065kAIC @ 277v100A2480V฿19,716
SIEMENS HED42B110 Bolt On Circuit Breaker Hed 110 แอมป์ 480vac 2p 65kaic @ 277v | AG8PCD HED42B11065kAIC @ 277v110A2480V฿29,231

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SIEMENS HED43B125 โบลต์บนเซอร์กิตเบรกเกอร์, HED, 125 A, 480 VAC, 3 P, 42 kAIC @ 480 V
฿51,082 / หน่วย