Sievert 3063-13 | เรกูเลเตอร์แบบปรับได้ 14 ถึง 58 Psi | 36ra59 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SIEVERT 3063-13 Adjustable Regulator 14 ถึง 58 psi | AH7BGX 36RA59

SIEVERT 3063-13 เรกูเลเตอร์ปรับได้ 14 ถึง 58 psi

In Stock
รายการ: AH7BGX รุ่น: 3063-13ข้ามอ้างอิง: 36RA59
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
฿11,533 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปรับ Regulator
Body Dia1"
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง / เหล็ก
การส่งสาร14 ถึง 58 psi
ช่วงความดันการจัดส่ง14 ถึง 58 psi
วัสดุไดอะแฟรมยางยืดหยุ่น
บริการแก๊สโพรเพน
การเชื่อมต่อขาเข้าPOL
การเชื่อมต่อ Outlet9/16 "M LH
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5"
ความจุ Regulatorปานกลางถึงงานหนัก
การฝึกงานเดียว
จัดหาเครื่องวัดความดัน0 ถึง 4000 psi

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าEE

รายละเอียดสินค้า:

  • Regulator Supply Type: Pipeline

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นช่วงความดันการจัดส่งชิ้น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
SIEVERT 3061-23 Adjustable Regulator 15 ถึง 60 psi | AH7BGV 36RA57 3061-2315 ถึง 60 psiปรับ Regulator6"฿2,907
SIEVERT 3062-93 Adjustable Regulator 27 ถึง 60 psi | AH7BGW 36RA58 3062-9327 ถึง 60 psiปรับ Regulator6"฿3,614
SIEVERT 3091-23 พรีเซ็ต Regulator 4 นิ้วความสูง 28 psi | AH7BGY 36RA60 3091-2328 ปอนด์ต่อตารางนิ้วพรีเซ็ต Regulator4"฿7,026
SIEVERT 3091-33 กระบอกสูบควบคุมที่ตั้งไว้ล่วงหน้า 27 psi | AH7BGZ 36RA61 3091-3327 ปอนด์ต่อตารางนิ้วพรีเซ็ต Regulator7"฿9,518
SIEVERT 3099-73 Preset Regulator ความสูง 5 นิ้วท่อส่ง 28 psi | AH7BHA 36RA62 3099-7328 ปอนด์ต่อตารางนิ้วพรีเซ็ต Regulator5"฿13,586

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SIEVERT 3063-13 เรกูเลเตอร์ปรับได้ 14 ถึง 58 psi
฿11,533 / หน่วย