Simpson Electric F35-1-11-0-l | พาเนลมิเตอร์ดิจิตอล กระแสตรง DC | 1x145 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SIMPSON ELECTRIC F35-1-11-0-L แผงมิเตอร์ดิจิตอล Dc Current | เอบี4ซีวีเอฟ1X145

SIMPSON ELECTRIC F35-1-11-0-L แผงดิจิตอลมิเตอร์ Dc ปัจจุบัน

In Stock
รายการ: AB4CVF รุ่น: F35-1-11-0-Lข้ามอ้างอิง: 1X145
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
฿11,417 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมิเตอร์แผงดิจิตอล
ความถูกต้อง+/- 0.1% ของการอ่าน +/- 1 ครั้ง
ประเภทการเชื่อมต่อสกรูเทอร์มินัล
ความลึก2.94 "
แสดงไฟ LED สีแดง
แสดงตัวเลข3.5
ช่วงการแสดงผล0 ถึง 150 ADC
กระตุ้นไม่
พอดีมาตรฐาน 1/8 DIN Cutout
ช่วงป้อนข้อมูล0 ถึง 50mV DC
การติดคลิป
พลังงานที่จำเป็น120 VAC
สไตล์เหยี่ยวนกเขา
ชนิดภาพเขียนกระแสไฟตรง
ใช้กับภายนอก 50 ม. VDC Shunt

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.34
ความสูงของเรือ (ซม.)6.6
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.94
รหัส HS9030390100
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความถูกต้องความลึกช่วงการแสดงผลพอดีช่วงป้อนข้อมูลสไตล์ราคา
SIMPSON ELECTRIC H335-1-22-020 แผงมิเตอร์ดิจิตอล Dc Current | AD7JVG 4EU91 H335-1-22-020+/- 0.2% ของการอ่าน +/- 2 ครั้ง3.25 "19991/8 DIN คัตเอาท์0 ถึง 2mA DCเหยี่ยว 3฿24,796

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SIMPSON ELECTRIC F35-1-11-0-L แผงดิจิตอลมิเตอร์ Dc ปัจจุบัน
฿11,417 / หน่วย