Simpson Electric H335-1-22-020 | พาเนลมิเตอร์แบบดิจิตอล กระแสตรง DC | 4eu91 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SIMPSON ELECTRIC H335-1-22-020 แผงมิเตอร์ดิจิตอล Dc Current | AD7JVG 4EU91

SIMPSON ELECTRIC H335-1-22-020 แผงดิจิตอล Dc ปัจจุบัน

In Stock
รายการ: AD7JVG รุ่น: H335-1-22-020ข้ามอ้างอิง: 4EU91
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
฿27,533 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมิเตอร์แผงดิจิตอล
ความถูกต้อง+/- 0.2% ของการอ่าน +/- 2 ครั้ง
ประเภทการเชื่อมต่อสกรูเทอร์มินัล
ความลึก3.25 "
แสดงไฟ LED สีแดง
แสดงตัวเลข3.5
ช่วงการแสดงผล1999
กระตุ้นไม่
พอดี1/8 DIN คัตเอาท์
ช่วงป้อนข้อมูล0 ถึง 2mA DC
การติดคลิป
พลังงานที่จำเป็น120 VAC
รีเลย์SPDT สองตัวจัดอันดับ 5 แอมป์ที่ 250VAC
สไตล์เหยี่ยว 3
ชนิดภาพเขียนกระแสไฟตรง
UPC745918669504

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)10.92
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.59
รหัส HS9030390100
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความถูกต้องความลึกช่วงการแสดงผลพอดีช่วงป้อนข้อมูลสไตล์ราคา
SIMPSON ELECTRIC F35-1-11-0-L แผงมิเตอร์ดิจิตอล Dc Current | เอบี4ซีวีเอฟ1X145 F35-1-11-0-แอล+/- 0.1% ของการอ่าน +/- 1 ครั้ง2.94 "0 ถึง 150 ADCมาตรฐาน 1/8 DIN Cutout0 ถึง 50mV DCเหยี่ยวนกเขา฿10,431

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SIMPSON ELECTRIC H335-1-22-020 แผงดิจิตอล Dc ปัจจุบัน
฿27,533 / หน่วย