Simpson Electric M240-0-91-0-f | ดิจิตอลพาเนลมิเตอร์วัดอุณหภูมิ | 3lw52 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SIMPSON ELECTRIC M240-0-91-0-F แผงดิจิตอลวัดอุณหภูมิ | AC9ZXE 3LW52

SIMPSON ELECTRIC M240-0-91-0-F แผงดิจิตอลวัดอุณหภูมิ

In Stock
รายการ: AC9ZXE รุ่น: M240-0-91-0-Fอ้างอิงไขว้: 3LW52
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
฿19,273 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมิเตอร์แผงดิจิตอล
ความถูกต้อง+/- 0.1% ของการอ่าน + 2.7 องศา F
ประเภทการเชื่อมต่อสกรูเทอร์มินัล
ความลึก2.36 "
แสดงไฟ LED สีแดง
แสดงตัวเลข4
ช่วงการแสดงผล-328 องศาถึง 2192 องศา F
กระตุ้นไม่
พอดีมาตรฐาน 3/64 DIN Cutout
ช่วงป้อนข้อมูลพิมพ์ JT / C
การติดไม่เหมือนใครช่วยให้สามารถวางซ้อนกันได้หลายเมตร
พลังงานที่จำเป็น85-250 VAC
สไตล์มินิ - แม็กซ์
ชนิดภาพเขียนอุณหภูมิ
UPC745918620161

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)7.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.87
รหัส HS9030390100
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นพลังงานที่จำเป็นความถูกต้องความลึกสไตล์แสดงตัวเลขช่วงการแสดงผลพอดีช่วงป้อนข้อมูลราคา
SIMPSON ELECTRIC F45-1-80-0-F มิเตอร์วัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล | AC3FEP 2T907 F45-1-80-0-F120 VAC+/- 0.1% ของการอ่าน +/- 1.8 องศา F2.94 "เหยี่ยวนกเขา4.5-328 องศาถึง 2192 องศา Fมาตรฐาน 1/8 DIN Cutoutพิมพ์ JT / C฿20,759
SIMPSON ELECTRIC M240-0-92-0-F แผงดิจิตอลวัดอุณหภูมิ | AC9ZXF 3LW53 M240-0-92-0-F85-250 VAC+/- 0.1% ของการอ่าน + 2.7 องศา F2.36 "มินิ - แม็กซ์4-328 องศาถึง 2498 องศา Fมาตรฐาน 3/64 DIN Cutoutพิมพ์ KT / C฿19,383
SIMPSON ELECTRIC M240-0-93-0-F แผงดิจิตอลวัดอุณหภูมิ | AC9ZXG 3LW54 M240-0-93-0-F85-250 VAC+/- 0.2% ของการอ่าน + 2.7 องศา F2.36 "มินิ - แม็กซ์4-328 องศาถึง 1562 องศา Fมาตรฐาน 3/64 DIN CutoutRTD Pt100฿19,384

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SIMPSON ELECTRIC M240-0-91-0-F แผงดิจิตอลวัดอุณหภูมิ
฿19,273 / หน่วย