SK PROFESSIONAL TOOLS 8457 ลูกบ๊อกซ์ไดรฟ์ 3/8 นิ้ว 7 มม. ลึก 6 จุด
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เบ้า |
ขนาดไดรฟ์ | 3 / 8 " |
ประเภทไดรฟ์ | สี่เหลี่ยมด้านเท่า |
เสร็จสิ้น | Chrome |
วัสดุ | แม็กเหล็ก |
จำนวนคะแนน | 6 |
ประเภทเอาท์พุท | แม่มด |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 2.25 " |
SAE หรือเมตริก | เมตริก |
ขนาด | 7mm |
ความลึกของซ็อกเก็ต | ลึก |
Tether สามารถ | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) |
UPC | 025141084573 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.33 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 1.27 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 1.27 |
รหัส HS | 8207906000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | จำนวนคะแนน | ประเภทเอาท์พุท | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาด | ความลึกของซ็อกเก็ต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41403 | Chrome | 6 | แม่มด | 1-11 / 16 " | 4mm | Standard | ฿708 | ||
41404 | Chrome | 6 | แม่มด | 1-11 / 16 " | 5" | Standard | ฿702 | ||
810 | ทนต่อการกัดกร่อน | 12 | กังหัน | 1.25 " | 10 | Standard | - | RFQ
| |
840 | ทนต่อการกัดกร่อน | 12 | กังหัน | 2.125 " | 10 | ลึก | - | RFQ
| |
306 | Chrome | 6 | แม่มด | 1 1 / 64 " | 6 | Standard | ฿471 | ||
307 | Chrome | 6 | แม่มด | 1 1 / 64 " | 7mm | Standard | ฿512 | ||
308 | Chrome | 6 | แม่มด | 1.031 " | 8 | Standard | ฿471 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.