SKOLNIK ST5503-316 ถังขนส่งหัวปิด 55 แกลลอน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถังขนส่ง |
บุ้งรูเดีย. | 2 "NPT x 3/4" ฟิตติ้ง |
สี | เงิน |
สีปก | เงิน |
วัสดุกลอง | เหล็กสแตนเลส 316 |
วัสดุปะเก็น | ดี |
วัด | 18/18/18 |
ประเภทหัว | หัวปิด |
ภายใน Dia | 22.5 " |
ความหนาของวัสดุ | 1.2 / 1.2 / 1.2mm |
ภายนอก Dia. | 23 " |
ความสูงโดยรวม | 34.25 " |
กลุ่มบรรจุภัณฑ์ | I, II และ III ของวัตถุอันตราย |
สภาพคล่องการจัดอันดับของสหประชาชาติ | 1A1 / X1.8 / 300 |
ปริมาณความจุ | 55 แกลลอน. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 21.77 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
ST3003-316 | 18.25 " | 18.75 " | 28.25 " | ฿95,572 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.