Sloan Efx175.502.0000 | Faucet Sensor 3/8 นิ้ว แรงอัด 1.5 Gpm | 23mf19 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SLOAN EFX175.502.0000 Faucet Sensor 3/8 นิ้วกำลังอัด 1.5 gpm | AG9YVB 23MF 19

SLOAN EFX175.502.0000 Faucet Sensor 3/8 นิ้ว การบีบอัด 1.5 gpm

In Stock
รายการ: AG9YVB รุ่น: EFX175.502.0000ข้ามอ้างอิง: 23MF19
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
฿52,045 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นก๊อกน้ำในห้องน้ำ
แอมป์2.00A
วัสดุของตัวเครื่องสังกะสีหล่อ
การเชื่อมต่อ3/8 "การบีบอัด
ประเภทท่อระบายน้ำไม่มี
การทำงานของ Faucetเซนเซอร์
ประเภท Flow Outletเติมอากาศ
อัตราการไหล1.50 กรัมต่อนาที
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆWaterSense ได้รับการอนุมัติ
ประเภทการจัดการไม่มี
ความสูง10 "
รูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลาง1"
ประเภทการติดตั้งพื้นผิว
จำนวนที่จับ0
จำนวนหลุม1
แหล่งพลังงานพลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
คาร์ทริดจ์ทดแทนใช่
ที่อยู่อาศัย / เชิงพาณิชย์เชิงพาณิชย์
ช่วงเซ็นเซอร์4 "ถึง 5"
รูปร่างตรง
พวยยาว6 1 / 16 "
อุณหภูมิ ควบคุมYES
ประเภทวาล์วการอัด
แรงดันไฟฟ้าVDC 6

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.99
ความสูงของเรือ (ซม.)9.14
ความยาวเรือ (ซม.)54.36
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCH

รายละเอียดสินค้า:

  • สอดคล้องกับ CEC: ไม่สอดคล้องกับ CEC
  • ความต้านทานแรงดึง: ไม่
  • เสร็จสิ้น Faucet: Chrome

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลางแอมป์วัสดุของตัวเครื่องประเภทการติดตั้งจำนวนหลุมความสูงโดยรวมแหล่งพลังงานช่วงเซ็นเซอร์ราคา
SLOAN SF2100-4 เซ็นเซอร์ก๊อกน้ำ 3/8 นิ้ว Compresion 0.5 Gpm | AE6RWB 5UVA1 SF2100-44"2 ACทองเหลืองสำรับ14.5 "แบตเตอรี่อัลคาไลน์4 "ถึง 7"฿24,750
SLOAN SF2300 Faucet Sensor 3/8 Inch Compresion 0.5 Gpm | AE6RWD 5UVA 3 SF23004"2 ACทองเหลืองสำรับ34 45 / 64 "แบตเตอรี่อัลคาไลน์4 "ถึง 7"฿23,844
SLOAN SF2400-4 เซ็นเซอร์ก๊อกน้ำ 3/8 นิ้ว Compresion 0.5 Gpm | AE6RWE 5UVA 4 SF2400-44"2 ACทองเหลืองสำรับ17"แบตเตอรี่อัลคาไลน์4 "ถึง 7"฿21,170
SLOAN SF2150-4 เซ็นเซอร์ก๊อกน้ำ 3/8 นิ้ว Compresion 0.5 Gpm | AE7AUC 5WHW8 SF2150-44"2 ACทองเหลืองสำรับ14.5 "แบตเตอรี่4 "ถึง 7"฿22,755
SLOAN SF2350 Faucet Sensor 3/8 นิ้ว Compresion 0.5 Gpm | AE7AUE 5WHX0 SF23504"2 ACทองเหลืองสำรับ34 45 / 64 "แบตเตอรี่4 "ถึง 7"฿23,598
SLOAN SF2450-4 เซ็นเซอร์ก๊อกน้ำ 3/8 นิ้ว Compresion 0.5 Gpm | AE7AUF 5WHX1 SF2450-44"2 ACทองเหลืองสำรับ17"แบตเตอรี่4 "ถึง 7"฿23,529
SLOAN EAF100-P-ISM Faucet Sensor 3/8 นิ้ว Mips 2.2 Gpm ทองเหลือง | AE7HLL 5YJP1 EAF100-P-ISM1"2 ACทองเหลืองสำรับ16.875 "แบตเตอรี่อัลคาไลน์2 "ถึง 14"฿43,978

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SLOAN EFX175.502.0000 Faucet Sensor 3/8 นิ้ว การบีบอัด 1.5 gpm
฿52,045 / หน่วย