Sloan Sf2450-4 | Faucet Sensor 3/8 นิ้ว แรงอัด 0.5 Gpm | 5whx1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SLOAN SF2450-4 เซ็นเซอร์ก๊อกน้ำ 3/8 นิ้ว Compresion 0.5 Gpm | AE7AUF 5WHX1

SLOAN SF2450-4 Faucet Sensor 3/8 นิ้ว แรงอัด 0.5 Gpm

In Stock
รายการ: AE7AUF รุ่น: SF2450-4ข้ามอ้างอิง: 5WHX1
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
฿23,529 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นก๊อกน้ำในห้องน้ำ
แอมป์2 AC
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
การเชื่อมต่อ3/8 "การบีบอัด
ประเภทท่อระบายน้ำไม่มี
การทำงานของ Faucetเซนเซอร์
ก๊อกน้ำStandard
เสร็จสิ้นChrome
ประเภท Flow Outletไม่มีการกลั่นกรอง
อัตราการไหล0.5 กรัมต่อนาที
ประเภทการจัดการเซนเซอร์
รูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลาง4"
ประเภทการติดตั้งสำรับ
จำนวนหลุม1
ความสูงโดยรวม7"
แหล่งพลังงานแบตเตอรี่
คาร์ทริดจ์ทดแทนใช่
ที่อยู่อาศัย / เชิงพาณิชย์เชิงพาณิชย์
ช่วงเซ็นเซอร์4 "ถึง 7"
พวยยาว7"
อุณหภูมิ ควบคุมNO
UPC671254357303
ประเภทวาล์วขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า
แรงดันไฟฟ้าVDC 6

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.63
ความสูงของเรือ (ซม.)6.86
ความยาวเรือ (ซม.)43.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.35
รหัส HS8481801030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลางแอมป์วัสดุของตัวเครื่องประเภทการติดตั้งจำนวนหลุมความสูงโดยรวมแหล่งพลังงานช่วงเซ็นเซอร์ราคา
SLOAN SF2100-4 เซ็นเซอร์ก๊อกน้ำ 3/8 นิ้ว Compresion 0.5 Gpm | AE6RWB 5UVA1 SF2100-44"2 ACทองเหลืองสำรับ14.5 "แบตเตอรี่อัลคาไลน์4 "ถึง 7"฿24,750
SLOAN SF2300 Faucet Sensor 3/8 Inch Compresion 0.5 Gpm | AE6RWD 5UVA 3 SF23004"2 ACทองเหลืองสำรับ34 45 / 64 "แบตเตอรี่อัลคาไลน์4 "ถึง 7"฿23,844
SLOAN SF2400-4 เซ็นเซอร์ก๊อกน้ำ 3/8 นิ้ว Compresion 0.5 Gpm | AE6RWE 5UVA 4 SF2400-44"2 ACทองเหลืองสำรับ17"แบตเตอรี่อัลคาไลน์4 "ถึง 7"฿21,170
SLOAN SF2150-4 เซ็นเซอร์ก๊อกน้ำ 3/8 นิ้ว Compresion 0.5 Gpm | AE7AUC 5WHW8 SF2150-44"2 ACทองเหลืองสำรับ14.5 "แบตเตอรี่4 "ถึง 7"฿22,755
SLOAN SF2350 Faucet Sensor 3/8 นิ้ว Compresion 0.5 Gpm | AE7AUE 5WHX0 SF23504"2 ACทองเหลืองสำรับ34 45 / 64 "แบตเตอรี่4 "ถึง 7"฿23,598
SLOAN EAF100-P-ISM Faucet Sensor 3/8 นิ้ว Mips 2.2 Gpm ทองเหลือง | AE7HLL 5YJP1 EAF100-P-ISM1"2 ACทองเหลืองสำรับ16.875 "แบตเตอรี่อัลคาไลน์2 "ถึง 14"฿43,978
SLOAN EAF150-ISM Faucet Sensor 3/8 นิ้ว Mips 2.2 Gpm ทองเหลือง | AE7HLM 5YJP2 EAF150-ISM1"2 ACทองเหลืองสำรับ16.875 "แบตเตอรี่2 "ถึง 14"฿44,933

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SLOAN SF2450-4 Faucet Sensor 3/8 นิ้ว แรงอัด 0.5 Gpm
฿23,529 / หน่วย