สโลน Efx350.000.0000 | ก๊อกน้ำห้องน้ำสังกะสีหล่อแบบเซนเซอร์ชนิดมือจับ | 23mf35 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SLOAN EFX350.000.0000 ก๊อกน้ำห้องน้ำสังกะสีหล่อ, ประเภทมือจับเซนเซอร์ | CD2KPW 23MF35

SLOAN EFX350.000.0000 ก๊อกเดี่ยวห้องน้ำหล่อสังกะสีชนิดมือจับเซนเซอร์

In Stock
รายการ: CD2KPW รุ่น: EFX350.000.0000ข้ามอ้างอิง: 23MF35
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
฿39,894 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นก๊อกน้ำในห้องน้ำ
มาตรฐาน ADAใช่
แอมป์2.00A
วัสดุของตัวเครื่องสังกะสีหล่อ
การเชื่อมต่อ3/8 "การบีบอัด
ประเภทท่อระบายน้ำไม่มี
การทำงานของ Faucetเซนเซอร์
ประเภท Flow Outletราบเรียบ
อัตราการไหล0.50 GPM
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆWaterSense ได้รับการอนุมัติ
ประเภทการจัดการไม่มี
ความสูง5"
รูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลาง1"
ประเภทการติดตั้งพื้นผิว
จำนวนที่จับ0
จำนวนหลุม1
แหล่งพลังงานแบตเตอรี่
คาร์ทริดจ์ทดแทนใช่
ที่อยู่อาศัย / เชิงพาณิชย์เชิงพาณิชย์
ช่วงเซ็นเซอร์4 "ถึง 5"
รูปร่างตรง
พวยยาว4"
อุณหภูมิ ควบคุมNO
ประเภทวาล์วการอัด
แรงดันไฟฟ้าVDC 6

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.59

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นช่วงเซ็นเซอร์แอมป์วัสดุของตัวเครื่องพวยยาวอุณหภูมิ ควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตราการไหลประเภทการจัดการราคา
SLOAN EFX 250.502.0000 ก๊อกอ่างล้างหน้าแฮนด์ฟรีแบตเตอรี่ | AG6ZPQ 49P083 EFX 250.502.00004 "ถึง 5"0.05-6.5 "-6.751.5 กรัมต่อนาทีแฮนด์ฟรี฿43,888
SLOAN EFX275.500.0000 Faucet ห้องน้ำ, ประเภทมือจับเซ็นเซอร์ | CD3TGH 23MF29 EFX275.500.00004 "ถึง 5"2.00Aสังกะสีหล่อ5 7 / 32 "YESVDC 60.50 GPMไม่มี฿51,559
SLOAN EBF750-4 ก๊อกอ่างล้างหน้าในห้องน้ำ, โครเมี่ยม, คอห่าน, การเปิดใช้งานเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว, 2.2 Gpm | CH6PBF 54YR10 EBF750-41 "ถึง 14"2Aทองเหลือง4 1 / 2 "-1.5V ซี2.2 กรัมต่อนาที-฿47,670
RFQ
SLOAN ETF700-4-P ก๊อกอ่างล้างหน้าในห้องน้ำ, คอห่าน, การเปิดใช้งานเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว, 2.2 Gpm, Chrome | CH6PDK 54YR11 อีทีเอฟ700-4-พี1 "ถึง 14"2Aทองเหลือง4 1 / 2 "-AC 120V2.2 กรัมต่อนาที-฿46,830
RFQ
SLOAN EFX250.000.0000 ก๊อกน้ำในห้องน้ำแบบตรงมุม, โครเมี่ยม, อัตราการไหล 0.5 GPM, เซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหว | CH9เพ 23MF26 EFX250.000.0000--------฿42,123
RFQ
SLOAN EFX200.000.0000 ก๊อกน้ำในห้องน้ำแบบตรงมุม, โครเมี่ยม, อัตราการไหล 0.5 GPM, เซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหว | CH9PHF 23MF21 EFX200.000.0000--------฿45,849
RFQ
SLOAN EFX200.002.0000 ก๊อกน้ำในห้องน้ำแบบตรงมุม, โครเมี่ยม, อัตราการไหล 1.5 GPM, เซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหว | CH9PHG 23MF22 EFX200.002.0000--------฿45,158
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SLOAN EFX350.000.0000 ก๊อกเดี่ยวห้องน้ำหล่อสังกะสีชนิดมือจับเซนเซอร์
฿39,894 / หน่วย