SLOAN ETF700-4-P ก๊อกอ่างล้างหน้าในห้องน้ำ คอห่าน เปิดใช้งานเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว 2.2 Gpm โครเมียม
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ก๊อกน้ำในห้องน้ำ |
แอมป์ | 2A |
วัสดุของตัวเครื่อง | ทองเหลือง |
ขนาดการเชื่อมต่อ | 3 / 8 " |
ประเภทการเชื่อมต่อ | กดอัด |
เสร็จสิ้น | Chrome |
อัตราการไหล | 2.2 กรัมต่อนาที |
ความสูง | 10 1 / 4 " |
ระยะห่างระหว่างรู | หลุมเดี่ยว |
ประเภทการติดตั้ง | สำรับ |
จำนวนหลุม | 1 |
ประเภท Outlet | ราบเรียบ |
แหล่งพลังงาน | AC ขับเคลื่อน |
ช่วงเซ็นเซอร์ | 1 "ถึง 14" |
พวยยาว | 4 1 / 2 " |
ชนิดภาพเขียน | Faucet Sink Bathroom |
แรงดันไฟฟ้า | AC 120V |
การประกัน | 3 ปี |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ช่วงเซ็นเซอร์ | แอมป์ | วัสดุของตัวเครื่อง | พวยยาว | อุณหภูมิ ควบคุม | แรงดันไฟฟ้า | อัตราการไหล | ประเภทการจัดการ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFX 250.502.0000 | 4 "ถึง 5" | 0.05 | - | 6.5 " | - | 6.75 | 1.5 กรัมต่อนาที | แฮนด์ฟรี | ฿43,888 | ||
EFX350.000.0000 | 4 "ถึง 5" | 2.00A | สังกะสีหล่อ | 4" | NO | VDC 6 | 0.50 GPM | ไม่มี | ฿39,894 | ||
EFX275.500.0000 | 4 "ถึง 5" | 2.00A | สังกะสีหล่อ | 5 7 / 32 " | YES | VDC 6 | 0.50 GPM | ไม่มี | ฿51,559 | ||
EBF750-4 | 1 "ถึง 14" | 2A | ทองเหลือง | 4 1 / 2 " | - | 1.5V ซี | 2.2 กรัมต่อนาที | - | ฿47,670 | RFQ
| |
EFX250.000.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿42,123 | RFQ
| |
EFX200.000.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿45,849 | RFQ
| |
EFX200.002.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿45,158 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.