Sloan Regal 186 Xl | โถปัสสาวะชายแบบฟลัชวาล์วแบบแมนนวล 1.5 Gpf | 2vd2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SLOAN REGAL 186 XL Manual ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย 1.5 Gpf | AC3PUB 2VED2

SLOAN REGAL 186 XL ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย 1.5 Gpf

In Stock
รายการ: AC3PUB รุ่น: REGAL 186 XLอ้างอิงข้าม: 2VED2
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
฿7,629 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟลัชวาล์วแบบแมนนวล
ตำแหน่งการเชื่อมต่อTop
เสร็จสิ้นชุบโครเมี่ยม
ประเภทการติดตั้งที่ปัสสาวะ
แกลลอนต่อฟลัช1.5
ประเภทการจัดการไม่ถือเปิดสั่น
ขนาดขาเข้า3 / 4 "
ช่วงความดัน25 ถึง 100 psi
หยาบใน11.5 "
ข้อต่อ Spud3 / 4 "
UPC818273132188
การออกแบบวาล์วกะบังลม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.06
ความสูงของเรือ (ซม.)10.92
ความยาวเรือ (ซม.)25.15
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.86
รหัส HS8481805090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการติดตั้งแกลลอนต่อฟลัชขนาดขาเข้าช่วงความดันหยาบในการออกแบบวาล์วราคา
SLOAN Royal 111-1.28 ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์ไดอะแฟรม | AA9QUQ 1EPE2 รอยัล 111-1.28ห้องน้ำ1.281"25 ถึง 100 psi11.5 "กะบังลม฿16,910
SLOAN REGAL 111 XL โถสุขภัณฑ์แบบแมนนวล 1.6 Gpf | AC3PTX 2VEC7 รีกัล 111 XLห้องน้ำ1.61"25 ถึง 100 psi11.5 "กะบังลม฿9,672
SLOAN REGAL 110 XL ฟลัชวาล์วแบบแมนนวล แบบสัมผัส 3.5 Gal ต่อฟลัช ทางเข้า 1 นิ้ว | AC3PTY 2VEC8 รีกัล 110 XLห้องน้ำ3.51"25 ถึง 100 psi11.5 "กะบังลม฿8,986
SLOAN REGAL 116-1.6 XL ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์ไดอะแฟรม | AC3PTZ 2VEC9 รีกัล 116-1.6 XLห้องน้ำ1.61"25 ถึง 100 psi27 "กะบังลม฿9,149
SLOAN REGAL 180 XL Manual ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย 3.5 Gpf | AC3PUA 2VED1 รีกัล 180 XLที่ปัสสาวะ3.51"25 ถึง 100 psi11.5 "กะบังลม฿8,036
SLOAN REGAL 186-1 XL Manual ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย 1 Gpf | AC3PUC 2VED3 รีกัล 186-1 XLที่ปัสสาวะ13 / 4 "25 ถึง 100 psi11.5 "กะบังลม฿7,383
SLOAN CROWN 111-1.2 โถสุขภัณฑ์แบบแมนนวล 1.2 Gpf ลูกสูบ | AC3PUD 2VED4 มงกุฎ 111-1.2ห้องน้ำ1.21"25 ถึง 80 psi11.5 "ลูกสูบ฿11,094

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SLOAN REGAL 186 XL ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย 1.5 Gpf
฿7,629 / หน่วย