ฟลัชวาล์ว Sloan Regal 110 Xl แบบธรรมดา | 2vec8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SLOAN REGAL 110 XL ฟลัชวาล์วแบบแมนนวล แบบสัมผัส 3.5 Gal ต่อฟลัช ทางเข้า 1 นิ้ว | AC3PTY 2VEC8

SLOAN REGAL 110 XL ฟลัชวาล์วแบบแมนนวล, สัมผัส, 3.5 แกลลอนต่อฟลัช, ทางเข้า 1 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC3PTY รุ่น: REGAL 110 XLอ้างอิงไขว้: 2VEC8
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
฿8,986 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟลัชวาล์วแบบแมนนวล
ตำแหน่งการเชื่อมต่อTop
เสร็จสิ้นชุบโครเมี่ยม
ประเภทการติดตั้งห้องน้ำ
แกลลอนต่อฟลัช3.5
ประเภทการจัดการไม่ถือเปิดสั่น
ขนาดขาเข้า1"
ช่วงความดัน25 ถึง 100 psi
หยาบใน11.5 "
ข้อต่อ Spud1-1 / 2 "
UPC818255898224
การออกแบบวาล์วกะบังลม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.13
ความสูงของเรือ (ซม.)10.92
ความยาวเรือ (ซม.)25.15
ความกว้างของเรือ (ซม.)23.11
รหัส HS8481805090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

ฟลัชวาล์วแบบแมนนวล Sloan Regal 110 XL ตั้งอยู่ภายในถังเก็บน้ำที่ใช้สำหรับชะล้างของในโถสุขภัณฑ์เข้าสู่ระบบท่อน้ำทิ้ง โดยปกติต้องใช้แหล่งน้ำแรงดันสูงในการทำงาน วาล์วนี้ใช้ในห้องน้ำที่สอดคล้องกับ ADA ของสำนักงานและโรงพยาบาล

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ปริมาณของวาล์ว Sloan Regal 110 XL เริ่มต้นต่ำเพียง 1.6 กบข. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านประสิทธิภาพการใช้น้ำ
  • วาล์วที่สั่งงานด้วยมือนี้มีข้อต่อหัวต่อสำหรับต่อกับโถส้วมอย่างง่ายดาย
  • ที่จับแบบไม่เปิดค้างไว้ช่วยป้องกันไม่ให้ชักโครกเกินปริมาณการชำระที่ต้องการ
  • วาล์วนี้มีเทคโนโลยี Para-Flo เพื่อรักษาความแม่นยำในการชะล้างการบริโภคต่ำ
  • ฟลัชวาล์วแบบแมนนวลนี้มีปลั๊กหยุดเพื่อควบคุมการไหล
  • มีการหล่อทองแดงสูงและทองเหลืองสังกะสีต่ำเพื่อต้านทานการสลายตัว

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

มาตรฐานและการรับรอง:

  • ADA
  • UPC
  • BAA

คำถามที่พบบ่อย:

Q. แรงดันสูงสุดที่วาล์วนี้สามารถทนได้คือเท่าไร?

ก. 100 psi

Q. ส่วนท้ายของวาล์วนี้แข็งหรือไม่?

A. ไม่ ฟลัชวาล์วแบบแมนนวล Sloan Regal 110 XL มาพร้อมกับส่วนท้ายที่ปรับได้

ถาม วาล์ว Sloan Regal 110 XL มีการออกแบบแบบไหน?

A. มีการออกแบบไดอะแฟรม

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการติดตั้งแกลลอนต่อฟลัชขนาดขาเข้าช่วงความดันหยาบในการออกแบบวาล์วราคา
SLOAN Royal 111-1.28 ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์ไดอะแฟรม | AA9QUQ 1EPE2 รอยัล 111-1.28ห้องน้ำ1.281"25 ถึง 100 psi11.5 "กะบังลม฿16,910
SLOAN REGAL 111 XL โถสุขภัณฑ์แบบแมนนวล 1.6 Gpf | AC3PTX 2VEC7 รีกัล 111 XLห้องน้ำ1.61"25 ถึง 100 psi11.5 "กะบังลม฿9,672
SLOAN REGAL 116-1.6 XL ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์ไดอะแฟรม | AC3PTZ 2VEC9 รีกัล 116-1.6 XLห้องน้ำ1.61"25 ถึง 100 psi27 "กะบังลม฿9,149
SLOAN REGAL 180 XL Manual ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย 3.5 Gpf | AC3PUA 2VED1 รีกัล 180 XLที่ปัสสาวะ3.51"25 ถึง 100 psi11.5 "กะบังลม฿8,036
SLOAN REGAL 186 XL Manual ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย 1.5 Gpf | AC3PUB 2VED2 รีกัล 186 XLที่ปัสสาวะ1.53 / 4 "25 ถึง 100 psi11.5 "กะบังลม฿7,629
SLOAN REGAL 186-1 XL Manual ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย 1 Gpf | AC3PUC 2VED3 รีกัล 186-1 XLที่ปัสสาวะ13 / 4 "25 ถึง 100 psi11.5 "กะบังลม฿7,383
SLOAN CROWN 111-1.2 โถสุขภัณฑ์แบบแมนนวล 1.2 Gpf ลูกสูบ | AC3PUD 2VED4 มงกุฎ 111-1.2ห้องน้ำ1.21"25 ถึง 80 psi11.5 "ลูกสูบ฿11,094

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SLOAN REGAL 110 XL ฟลัชวาล์วแบบแมนนวล, สัมผัส, 3.5 แกลลอนต่อฟลัช, ทางเข้า 1 นิ้ว
฿8,986 / หน่วย