Sloan Sf2250-4 | ก๊อกคอห่านดาดฟ้าอัด 3/8 นิ้ว | 5whw9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SLOAN SF2250-4 ก๊อกน้ำคอห่าน 3/8 นิ้ว Compresion Deck | AE7AUD 5WHW9

SLOAN SF2250-4 ก๊อกเดี่ยวคอห่าน 3/8 นิ้ว สำรับกดน้ำ

In Stock
รายการ: AE7AUD รุ่น: SF2250-4ข้ามอ้างอิง: 5WHW9
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
฿23,830 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นก๊อกน้ำในห้องน้ำคอห่าน
แอมป์2 AC
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
การเชื่อมต่อ3/8 "การบีบอัด
ประเภทท่อระบายน้ำไม่มี
การทำงานของ Faucetเซนเซอร์
ก๊อกน้ำหมุน
เสร็จสิ้นChrome
ประเภท Flow Outletราบเรียบ
อัตราการไหล2.2 กรัมต่อนาที
ประเภทการจัดการเซนเซอร์
รูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลาง4"
ประเภทการติดตั้งสำรับ
จำนวนหลุม1
ความสูงโดยรวม10 "
แหล่งพลังงานแบตเตอรี่
คาร์ทริดจ์ทดแทนใช่
ที่อยู่อาศัย / เชิงพาณิชย์เชิงพาณิชย์
ช่วงเซ็นเซอร์4 "ถึง 7"
พวยยาว5.25 "
อุณหภูมิ ควบคุมNO
ประเภทวาล์วขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า
แรงดันไฟฟ้าVDC 6

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.12
ความสูงของเรือ (ซม.)7.11
ความยาวเรือ (ซม.)43.69
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.84
รหัส HS8481809005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นพวยยาวการเชื่อมต่อก๊อกน้ำแรงดันไฟฟ้ารูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลางประเภทการติดตั้งความสูงโดยรวมแหล่งพลังงานราคา
SLOAN SF2200-4 เซ็นเซอร์ก๊อกน้ำคอห่าน Bras Swivel Deck | AE6RWC 5UVA2 SF2200-410 "3/8 "การบีบอัดหมุนVDC 64"สำรับ10 "แบตเตอรี่฿22,234
SLOAN ETF500-P เซ็นเซอร์ก๊อกน้ำคอห่าน 2.2 Gpm | AE7HLW 5YJR0 อีทีเอฟ500-พี10.25 "3/8 "MIPSStandard 24 VAC1"ผนัง10.25 "เสียบเข้าไป฿68,508

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SLOAN SF2250-4 ก๊อกเดี่ยวคอห่าน 3/8 นิ้ว สำรับกดน้ำ
฿23,830 / หน่วย