Smalley Whm-225 | แหวนล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2-1/4 นิ้ว 5แพ็ค | 5eb25 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMALLEY WHM-225 แหวนล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2-1/4 นิ้ว 5Pk | AE3MND 5EB25

SMALLEY WHM-225 แหวนล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2-1/4นิ้ว 5Pk

In Stock
รายการ: AE3MND รุ่น: WHM-225ข้ามอ้างอิง: 5EB25
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
฿842 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนยึดเกลียว
เสร็จสิ้นน้ำมัน
เหมาะกับความลึกของร่อง0.066 "
เหมาะกับ Groove Dia2.382 "
เหมาะกับความกว้างของร่อง0.086 "
สำหรับ Bore Dia2.25 "
OD ฟรี2.399 "
Groove Dia ความอดทน+/- 0.006 "
ค่าเผื่อความกว้างของร่อง0.005 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
กำแพงเรเดียล0.168 "
ความต้านแรงดึง211,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.078 "
ความอดทนความหนา+/- 0.003 "
ชนิดภาพเขียนภายใน
UPC848790043100

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS7318240000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMALLEY WHM-225 แหวนล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2-1/4นิ้ว 5Pk
฿842 / แพ็ค