Smalley Whm-262 | แหวนล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2-5/8 นิ้ว 5แพ็ค | 5eb31 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMALLEY WHM-262 Retaining Ring, Internal Dia. 2-5/8 Inch, 5Pk | AE3MNG 5EB31

SMALLEY WHM-262 แหวนล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2-5/8นิ้ว 5Pk

In Stock
รายการ: AE3MNG รุ่น: WHM-262ข้ามอ้างอิง: 5EB31

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿1,342 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนยึดเกลียว
เสร็จสิ้นน้ำมัน
เหมาะกับความลึกของร่อง0.078 "
เหมาะกับ Groove Dia2.781 "
เหมาะกับความกว้างของร่อง0.103 "
สำหรับ Bore Dia2.625 "
OD ฟรี2.801 "
Groove Dia ความอดทน+/- 0.006 "
ค่าเผื่อความกว้างของร่อง0.005 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
กำแพงเรเดียล0.225 "
ความต้านแรงดึง211,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.093 "
ความอดทนความหนา+/- 0.003 "
ชนิดภาพเขียนภายใน
UPC848790043216

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS7318240000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMALLEY WHM-262 แหวนล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2-5/8นิ้ว 5Pk
฿1,342 / แพ็ค