Smalley Whm-31-s02 | แหวนล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 5/16 นิ้ว 10pk | 5ee28 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMALLEY WHM-31-S02 Retaining Ring, Internal Dia. 5/16 Inch, 10Pk | AE3NAE 5EE28

SMALLEY WHM-31-S02 แหวนล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 5/16นิ้ว 10Pk

In Stock
รายการ: AE3NAE รุ่น: WHM-31-S02ข้ามอ้างอิง: 5EE28
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
฿705 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนยึดเกลียว
เสร็จสิ้นที่ราบ
เหมาะกับความลึกของร่อง0.009 "
เหมาะกับ Groove Dia0.330 "
เหมาะกับความกว้างของร่อง0.02 "
สำหรับ Bore Dia5 / 16 "
OD ฟรี0.333 "
Groove Dia ความอดทน+/- 0.002 "
ค่าเผื่อความกว้างของร่อง0.003 "
วัสดุเหล็กสแตนเลส 302
กำแพงเรเดียล0.025 "
ความต้านแรงดึง200,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.015 "
ความอดทนความหนา+/- 0.002 "
ชนิดภาพเขียนภายใน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)0.51
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)0.51
รหัส HS7318240000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMALLEY WHM-31-S02 แหวนล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 5/16นิ้ว 10Pk
฿705 / แพ็ค