Schneider Electric Zb4bz102 | หน้าสัมผัสบล็อก 1nc ตัวแบ่งช้า 22mm | 6ชม.90 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BZ102 คอนแทคบล็อค, 10 A, 600 VAC, 22 mm | AG7FCM 6HR90

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BZ102 คอนแทคบล็อค 10 A 600 VAC 22 มม

In Stock
รายการ: AG7FCM รุ่น: ZB4BZ102อ้างไขว้: 6HR90
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
฿1,573 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบล็อกการติดต่อ
การกระทำชั่วขณะ
สีสีเทา
รูปแบบการติดต่อ1NC พักช้า
คะแนนการติดต่อ10A @ 600 โวลต์
การกำหนดคะแนนการติดต่อ NEMAA600 / Q600
ขนาด22mm
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลสกรู / แคลมป์
UPC785901370185

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.56
รหัส HS8538908080

รายละเอียดสินค้า:

  • บล็อกหน้าสัมผัสแบบหัวมาตรฐานพร้อมปลอกคอสำหรับใช้กับสวิตช์ Harmony XB4 Series
  • เหมาะสำหรับการจัดการพลังงานระบบอัตโนมัติและการใช้งานการควบคุมกระบวนการ
  • ขั้วแคลมป์สกรูเพื่อประสิทธิภาพการเดินสายที่ดีขึ้น
  • โดดเด่นด้วยวัสดุสัมผัสโลหะผสมเงินนำไฟฟ้าสูง

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ความสูงในการทำงานของบล็อคสัมผัสไฟฟ้าของชไนเดอร์คืออะไร?

A. สวิตช์ Harmony XB4 / XB5 Range มีความสูงในการทำงานสูงสุด 2000 เมตรเพื่อประสิทธิภาพที่ดี

ถาม Schneider Electric ZB4BZ102 block marine ได้รับการรับรองหรือไม่?

A. ปุ่มกด Harmony XB4 Series ทั้งหมดได้รับการออกแบบตามใบรับรองทางทะเล 3 ฉบับ (BV, L.Ros และ DNV)

ถาม: ผลิตภัณฑ์ใดของชไนเดอร์ อิเล็คทริคที่ใช้กับ ZB4BZ102 ของแบรนด์

A. ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ZB4BZ102 เข้ากันได้กับปลอกคอ / ตัวยึด (ZB4BZ009) และบล็อกหน้าสัมผัสเดียว (ZBE102) รวมถึงอุปกรณ์เสริม เช่น ตัวยึดในตำนาน (ZBZF32 & ZBZF33) และแผงคำอธิบาย (ZBYLEG201001) เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการกระทำสีรูปแบบการติดต่อคะแนนการติดต่อขนาดการเชื่อมต่อเทอร์มินัลประเภทผู้ปฏิบัติงานราคา
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BZ1015 Contact Block 1no เบรกช้า 22mm | AF7ZHH 23V786 ZB4BZ1015ชั่วขณะBlack1NO พักช้า10A @ 600 โวลต์22mmสปริงแคลมป์ชั่วขณะ฿1,345
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BZ1025 Contact Block 1nc เบรกช้า 22mm | AF7ZHJ 23V787 ZB4BZ1025ชั่วขณะBlack1NC พักช้า10A @ 600 โวลต์22mmสปริงแคลมป์ชั่วขณะ฿1,384
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA51 Contact Block 1no + 1 C / o 30mm | AF9GEH 2EL96 9001KA 51ชั่วขณะ / ทำลายก่อนทำBlack1NC / 1NO10A @ 250 โวลต์30mmสกรู / แคลมป์พาวเวอร์รีด (Fingersafe)฿9,950
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA53 คอนแทคบล็อค 1nc 30 มม. | AF9GEJ 2EL98 9001KA 53ชั่วขณะทูโทนช็อคชิพ1NC10A @ 250 โวลต์30mmสกรู / แคลมป์พาวเวอร์รีด (Fingersafe)฿6,796
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6E1B Contact Block 1no เบรกช้า 16 มม. | AG7BZN 4VW67 ZB6E1Bชั่วขณะดำ / สีเขียว1NO พักช้า6A ที่ 250V16mmSlip On หรือ Faston Connector หรือ Quick Connector-฿483
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6E2B Contact Block 1nc เบรกช้า 16 มม. | AG7BZP 4VW68 ZB6E2Bชั่วขณะดำ / สีเขียว1NC พักช้า6A ที่ 250V16mmSlip On หรือ Faston Connector หรือ Quick Connector-฿464
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA5 Contact Block 1nc ปลายเปิด 30 มม. | AG7CNQ 5B533 9001KA 5ชั่วขณะสีแดง1NC เปิดล่าช้า10A @ 250 โวลต์30mmสกรู / แคลมป์ผ้าห่อศพลายนิ้วมือ฿1,430

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BZ102 คอนแทคบล็อค 10 A 600 VAC 22 มม
฿1,573 / หน่วย