Schneider Electric 9001ka53 | หน้าสัมผัสบล็อค 1nc 30mm | 2el98 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA53 คอนแทคบล็อค 1nc 30 มม. | AF9GEJ 2EL98

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA53 บล็อกหน้าสัมผัส 1nc 30มม

In Stock
รายการ: AF9GEJ รุ่น: 9001KA53ข้ามอ้างอิง: 2EL98
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
฿6,796 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบล็อกการติดต่อ
การกระทำชั่วขณะ
สีทูโทนช็อคชิพ
รูปแบบการติดต่อ1NC
คะแนนการติดต่อ10A @ 250 โวลต์
การกำหนดคะแนนการติดต่อ NEMAA600 / Q600
การจัดอันดับความปลอดภัยClass II เป็นไปตาม IEC 61140
ขนาด30mm
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลสกรู / แคลมป์
ประเภทผู้ปฏิบัติงานพาวเวอร์รีด (Fingersafe)
UPC785901827511

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)3.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.83
รหัส HS8536698000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการกระทำสีรูปแบบการติดต่อคะแนนการติดต่อขนาดการเชื่อมต่อเทอร์มินัลประเภทผู้ปฏิบัติงานราคา
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BZ1015 Contact Block 1no เบรกช้า 22mm | AF7ZHH 23V786 ZB4BZ1015ชั่วขณะBlack1NO พักช้า10A @ 600 โวลต์22mmสปริงแคลมป์ชั่วขณะ฿1,345
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BZ1025 Contact Block 1nc เบรกช้า 22mm | AF7ZHJ 23V787 ZB4BZ1025ชั่วขณะBlack1NC พักช้า10A @ 600 โวลต์22mmสปริงแคลมป์ชั่วขณะ฿1,384
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA51 Contact Block 1no + 1 C / o 30mm | AF9GEH 2EL96 9001KA 51ชั่วขณะ / ทำลายก่อนทำBlack1NC / 1NO10A @ 250 โวลต์30mmสกรู / แคลมป์พาวเวอร์รีด (Fingersafe)฿9,950
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6E1B Contact Block 1no เบรกช้า 16 มม. | AG7BZN 4VW67 ZB6E1Bชั่วขณะดำ / สีเขียว1NO พักช้า6A ที่ 250V16mmSlip On หรือ Faston Connector หรือ Quick Connector-฿483
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6E2B Contact Block 1nc เบรกช้า 16 มม. | AG7BZP 4VW68 ZB6E2Bชั่วขณะดำ / สีเขียว1NC พักช้า6A ที่ 250V16mmSlip On หรือ Faston Connector หรือ Quick Connector-฿464
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA5 Contact Block 1nc ปลายเปิด 30 มม. | AG7CNQ 5B533 9001KA 5ชั่วขณะสีแดง1NC เปิดล่าช้า10A @ 250 โวลต์30mmสกรู / แคลมป์ผ้าห่อศพลายนิ้วมือ฿1,430
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA4 Contact Block 1nc / 1no ปลายเปิด 30 มม. | AG7CNR 5B534 9001KA 4Momentary / Make Before Breakทูโทนช็อคชิพ1NC / 1NO เปิดล่าช้า10A @ 250 โวลต์30mmสกรู / แคลมป์ผ้าห่อศพลายนิ้วมือ฿2,545

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA53 บล็อกหน้าสัมผัส 1nc 30มม
฿6,796 / หน่วย