Smc Valves 5742890 | บอลวาล์วพีวีซีอินไลน์ Fnpt 1/8 ใน | 3cge2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMC VALVES 5742890 บอลวาล์วพีวีซีแบบอินไลน์ Fnpt 1/8 นิ้ว | AC8MNZ 3CGE2

SMC VALVES 5742890 บอลวาล์วพีวีซีอินไลน์ Fnpt 1/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC8MNZ รุ่น: 5742890อ้างอิงไขว้: 3CGE2
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
฿1,330 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลพีวีซี
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
จัดการวัสดุพีวีซี
ประเภทการจัดการลิ่ม
แม็กซ์ ความดันWOG 125 psi
ขนาดท่อ1 / 8 "
ท่าเรือเต็ม
วัสดุซีลเทียม-N
วัสดุเบาะเทียม-N
วัสดุต้นกำเนิดพีวีซี
ประเภทก้านตนเองหล่อลื่น
ชั่วคราว พิสัย20 องศาถึง 140 องศา F
โครงสร้างวาล์ว1-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
รหัส HS8481805090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการจัดการขนาดท่อวัสดุซีลวัสดุเบาะราคา
SMC VALVES 3992290 บอลวาล์วพีวีซี Inline Fnpt 1/4 In | AC8MPB 3CGE4 3992290ลิ่ม1 / 4 "เทียม-Nเทียม-N฿1,435
SMC VALVES 5744190 บอลวาล์วพีวีซีแบบอินไลน์ Fnpt 1/8 นิ้ว | AC8MPJ 3CGF2 5744190ลิ่ม1 / 8 "VitonViton฿1,606
SMC VALVES 3990290 บอลวาล์ว Pvc Inline Fnpt 1/4 In | AC8MPL 3CGF4 3990290ลิ่ม1 / 4 "VitonViton฿1,606
SMC VALVES 6380090 บอลวาล์ว Pvc Inline Fnpt 1/4 In | AC8MQL 3CGH9 6380090นาน1 / 4 "เทียม-Nเทียม-N฿768
SMC VALVES 6382890 บอลวาล์ว Pvc Inline Fnpt 3/8 In | AC8MQN 3CGJ2 6382890นาน3 / 8 "เทียม-Nเทียม-N฿768
SMC VALVES PVC 638-4F4F-F บอลวาล์วพีวีซี Inline Fnpt 1/4 In | AC8MRB 3CGK5 พีวีซี 638-4F4F-Fนาน1 / 4 "VitonViton฿1,050
SMC VALVES PVC 638-6F6F-F บอลวาล์วพีวีซีแบบอินไลน์ Fnpt 3/8 นิ้ว | AC8MRD 3CGK7 พีวีซี 638-6F6F-Fนาน3 / 8 "VitonViton฿1,050

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMC VALVES 5742890 บอลวาล์วพีวีซีอินไลน์ Fnpt 1/8 นิ้ว
฿1,330 / หน่วย