Smc Kq2h07-03as Brass Male Adapter | 36x022 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMC VALVES KQ2H07-03AS Male Connector, Plastic, 3/8 In Pipe Size, 1/4 In Tube Size | AC6ZTW 36X022

SMC VALVES KQ2H07-03AS คอนเนคเตอร์ตัวผู้ พลาสติก ขนาดท่อ 3/8 นิ้ว ขนาดท่อ 1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC6ZTW รุ่น: KQ2H07-03ASข้ามอ้างอิง: 36X022
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
฿173 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอะแดปเตอร์ชาย
วัสดุพื้นฐานพลาสติก
วัสดุของตัวเครื่องโพลีบิวทิลีนเทเรฟทาเลต
สีสีขาว / สีเทา
ประเภทการเชื่อมต่อหลอด x ชาย BSPT
ขนาด Hex17mm
แม็กซ์ ความดัน145 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ3 / 8 "
ชั่วคราว พิสัย23 องศาถึง 140 องศา F
ขนาดท่อ1 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)2.03
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.03
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าSG

รายละเอียดสินค้า:

  • SMC KQ2H07-03AS อุปกรณ์ติดตั้งแบบสัมผัสเดียวที่ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการใส่ / ถอดแอคชูเอเตอร์และวาล์วควบคุมอย่างรวดเร็ว
  • มีหัวจับและคอลเล็ตให้การยึดที่ปลอดภัยและแรงยึดสูงสุดเพื่อป้องกันการเสียดสีของท่อ
  • มีปลายเกลียวที่หมุนได้อย่างอิสระเพื่อการวางตำแหน่งที่ดีขึ้นในพื้นที่ จำกัด
  • ประกอบด้วยซีลโอริง NBR หรือยางไนไตรล์ที่สามารถต้านทานน้ำมัน เชื้อเพลิง และสารเคมีที่กัดกร่อน และให้ซีลที่เป็นบวกภายใต้แรงดันการทำงานสูงถึง 145 PSI โดยไม่ขัดขวางการไหลของน้ำ
  • ตัวเครื่องทองเหลืองสามารถใช้กับท่อไนลอนโพลีโอเลฟินโพลียูรีเทนและท่อ PTFE
  • สามารถทนต่ออุณหภูมิได้ตั้งแต่ 23 องศาถึง 140 องศา F

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั่วคราว พิสัยวัสดุพื้นฐานวัสดุของตัวเครื่องขนาดท่อสีประเภทการเชื่อมต่อขนาด Hexแม็กซ์ ความดันราคา
SMC VALVES KQG2H03-32 ขั้วต่อตัวผู้ 10-32 5/32 หรือ 4mm 316 สแตนเลส | AA8NLH 19F708 KQG2H03-3223 องศาถึง 302 องศา Fโลหะเหล็กสแตนเลส 3165/32 "หรือ 4 มมเหล็กหลอด x UNF10mm435 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿795
SMC VALVES KQG2H03-N01S ขั้วต่อตัวผู้ 1/8 นิ้ว 5/32 หรือ 4 มม. 316 สแตนเลส | AA8NLJ 19F709 KQG2H03-N01S23 องศาถึง 302 องศา Fโลหะเหล็กสแตนเลส 3165/32 "หรือ 4 มมเหล็กหลอด x MNPT12mm435 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿755
SMC VALVES KQG2H04-M5 ขั้วต่อตัวผู้ M5 5/32 หรือ 4mm 316 สแตนเลส | AA8NLL 19F711 KQG2H04-M523 องศาถึง 302 องศา Fโลหะเหล็กสแตนเลส 3165/32 "หรือ 4 มมเหล็กท่อ x R (PT)10mm435 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,133
SMC VALVES KQG2H06-01S ด้ายต่อตัวผู้ 1/8 นิ้วท่อ 6 มม. | AA8NLN 19F713 KQG2H06-01S23 องศาถึง 302 องศา Fโลหะเหล็กสแตนเลส 3166mmเหล็กท่อ x R (PT)12mm435 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,037
SMC VALVES KQG2H06-02S ขั้วต่อตัวผู้เกลียว 1/4 นิ้วท่อ 6 มม. | AA8NLP 19F714 KQG2H06-02S23 องศาถึง 302 องศา Fโลหะเหล็กสแตนเลส 3166mm-ท่อ x R (PT)14mm435 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,156
SMC VALVES KQG2H06-M5 ขั้วต่อตัวผู้ M5 ถึง 6 มม. ถึง | AA8NLQ 19F715 KQG2H06-M523 องศาถึง 302 องศา Fโลหะเหล็กสแตนเลส 3166mmเหล็กท่อ x R (PT)12mm435 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,140
SMC VALVES KQG2H07-32 ตัวผู้เชื่อมต่อด้าย 10-32 ท่อ 1/4 นิ้ว | AA8NLT 19F717 KQG2H07-3223 องศาถึง 302 องศา Fโลหะเหล็กสแตนเลส 3161 / 4 "เหล็กหลอด x MNPT12mm435 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,016

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMC VALVES KQ2H07-03AS คอนเนคเตอร์ตัวผู้ พลาสติก ขนาดท่อ 3/8 นิ้ว ขนาดท่อ 1/4 นิ้ว
฿173 / หน่วย