Smc Kq2r01-07a | Plug Inch Reducer 1/8 X 1/4 Inch Tube X Plug In | 36w672 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMC VALVES KQ2R01-07A ปลั๊กลดขนาด 1/8 x 1/4 นิ้วหลอด x เสียบ | AC6ZBW 36W672

SMC VALVES KQ2R01-07A ตัวลดขนาดปลั๊ก 1/8 x 1/4 นิ้ว Tube x Plug In

In Stock
รายการ: AC6ZBW รุ่น: KQ2R01-07Aข้ามอ้างอิง: 36W672
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
฿103 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลั๊กอินลด
วัสดุพื้นฐานพลาสติก
วัสดุของตัวเครื่องโพลีบิวทิลีนเทเรฟทาเลต
สีสีขาว / สีเทา
ประเภทการเชื่อมต่อหลอด x ปลั๊กอิน
แม็กซ์ ความดัน145 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ก้าน OD1 / 4 "
ชั่วคราว พิสัย23 องศาถึง 140 องศา F
ขนาดท่อ1 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)0.76
ความยาวเรือ (ซม.)2.79
ความกว้างของเรือ (ซม.)0.76
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าSG

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นก้าน ODขนาดท่อราคา
SMC VALVES KQ2R01-03A ปลั๊กลด 1/8 x 5/32 นิ้วหลอด x เสียบ | AC6ZBU 36W670 KQ2R01-03A5 / 32 "1 / 8 "฿96
SMC VALVES KQ2R01-05A ปลั๊กลด 1/8 x 3/16 นิ้วหลอด x เสียบ | AC6ZBV 36 วัตต์ 671 KQ2R01-05A3 / 16 "1 / 8 "฿101
SMC VALVES KQ2R03-05A ปลั๊กลด 5/32 x 3/16 นิ้ว x เสียบ | AC6ZBX 36 วัตต์ 673 KQ2R03-05A3 / 16 "5 / 32 "฿96
SMC VALVES KQ2R03-07A ปลั๊กลด 5/32 x 1/4 นิ้วหลอด x เสียบ | AC6ZBY 36 วัตต์ 674 KQ2R03-07A1 / 4 "5 / 32 "฿103
SMC VALVES KQ2R04-06A ปลั๊กลดขนาด 4mm x 6mm Tube x Plug In | AC6ZBZ 36W675 KQ2R04-06A6mm4mm฿97
SMC VALVES KQ2R04-08A Plug In Reducer 4mm x 8mm Tube x Plug In | AC6ZCA 36 วัตต์ 676 KQ2R04-08A8mm4mm฿103
SMC VALVES KQ2R04-10A Plug In Reducer 4mm x 10mm Tube x Plug In | AC6ZCB 36 วัตต์ 677 KQ2R04-10A10mm4mm฿167

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMC VALVES KQ2R01-07A ตัวลดขนาดปลั๊ก 1/8 x 1/4 นิ้ว Tube x Plug In
฿103 / หน่วย