Smc Valves nzm101ht-k5l-e15l | เครื่องกำเนิดสุญญากาศ 1/8 นิ้ว Npt | 30j524 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMC VALVES NZM101HT-K5L-E15L เครื่องเป่าสูญญากาศเดี่ยว 1/8 นิ้ว Npt | AC4TCJ 30J524

SMC VALVES NZM101HT-K5L-E15L เครื่องดูดสูญญากาศเดี่ยว 1/8 นิ้ว Npt

In Stock
รายการ: AC4TCJ รุ่น: NZM101HT-K5L-E15Lข้ามอ้างอิง: 30J524
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
฿18,873 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องเป่าสูญญากาศหน่วยเดี่ยว
ประเภทท่อไอเสียผ้าพันคอ
ความสูง112mm
ความยาว111mm
Orifice Dia1.0mm
ขนาดพอร์ตแรงดัน1 / 8 "NPT
อุปทานช่วงความดัน35 ถึง 72 PSI
ประเภทสวิทช์1 NPN เอาต์พุต
ชั่วคราว พิสัย5 ถึง 60 องศา
อัตราการไหลของสุญญากาศ36 ลิตรต่อนาที
ขนาดพอร์ตสูญญากาศ1 / 8 "NPT
แรงดันสุญญากาศที่ 40 PSI-50 กิโลปาสคาล
แรงดันสุญญากาศที่ 75 PSI-84 กิโลปาสคาล
ช่วงความดันสุญญากาศ0 ถึง -84 KPA
ประเภทวาล์ว2 NC จัดหาและปล่อย
ความกว้าง15.5mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)10.41
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.95
รหัส HS8412909035
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

รายละเอียดสินค้า:

  • วาล์วจ่ายแรงดัน (24VDC)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงความยาวOrifice Diaประเภทสวิทช์ชั่วคราว พิสัยประเภทวาล์วความกว้างราคา
SMC VALVES ZQ1051U-J15L-EBG-00 เครื่องดูดสูญญากาศแรงดัน M5 เดี่ยว | AC4TBP 30J505 ZQ1051U-J15L-EBG-0074.9mm107mm0.5mm2 PNP เอาต์พุต5 ถึง 60 องศา1 เอ็นซีซัพพลาย10mm฿16,076
SMC VALVES ZQ1051U-K15L-F เครื่องเป่าสูญญากาศแรงดัน M5 เดี่ยว | AC4TBQ 30J506 ZQ1051U-K15L-F68.4mm87.2mm0.5mm-5 ถึง 60 องศา2 NC จัดหาและปล่อย10mm฿7,826
SMC VALVES ZQ1051U-J15L-F เครื่องเป่าสูญญากาศแรงดัน M5 เดี่ยว | AC4TBR 30J507 ZQ1051U-J15L-F68.4mm87.2mm0.5mm-5 ถึง 60 องศา1 เอ็นซีซัพพลาย10mm฿6,616
SMC VALVES ZQ1071U-K15L-EAG-00 เครื่องดูดสูญญากาศแรงดัน M5 เดี่ยว | AC4TBT 30J508 ZQ1071U-K15L-EAG-0074.9mm107mm0.7mm2 NPN เอาท์พุท5 ถึง 60 องศา2 NC จัดหาและปล่อย10mm฿17,570
SMC VALVES ZQ1071U-J15L-EAG-00 เครื่องเป่าสูญญากาศแรงดัน M5 เดี่ยว | AC4TBU 30J509 ZQ1071U-J15L-EAG-0074.9mm107mm0.7mm2 NPN เอาท์พุท5 ถึง 60 องศา1 เอ็นซีซัพพลาย10mm฿16,371
SMC VALVES ZQ1071U-K15L-EBG-00 เครื่องเป่าสูญญากาศแรงดัน M5 เดี่ยว | AC4TBV 30J510 ZQ1071U-K15L-EBG-0074.9mm107mm0.7mm2 PNP เอาต์พุต5 ถึง 60 องศา2 NC จัดหาและปล่อย10mm฿17,570
SMC VALVES ZQ1071U-J15L-EBG-00 เครื่องเป่าสูญญากาศแรงดัน M5 เดี่ยว | AC4TBW 30J511 ZQ1071U-J15L-EBG-0074.9mm107mm0.7mm2 PNP เอาต์พุต5 ถึง 60 องศา1 เอ็นซีซัพพลาย10mm฿16,371

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMC VALVES NZM101HT-K5L-E15L เครื่องดูดสูญญากาศเดี่ยว 1/8 นิ้ว Npt
฿18,873 / หน่วย