Smc Valves pp Chk 695-4b4b-b | เช็ควาล์วบอลโคนสปริง 1/4 นิ้ว | 4dhy3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMC VALVES PP CHK 695-4B4B-B บอลกรวยเช็ควาล์วสปริง 1/4 นิ้ว | AD7CHD 4DHY3

SMC VALVES PP CHK 695-4B4B-B บอลกรวยสปริงเช็ควาล์ว 1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD7CHD รุ่น: PP CHK 695-4B4B-Bข้ามอ้างอิง: 4DHY3

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿298 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลกรวยสปริงเช็ควาล์ว
แคปไปที่ศูนย์ทางเข้า2-29 / 32 "
ประเภทการเชื่อมต่อลวดหนาม
แคร็กความดัน1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความยาว2"
วัสดุโพรพิลีน
แม็กซ์ ชั่วคราว140 องศา F
สูงสุด แรงดันน้ำ125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ตำแหน่งการติดตั้งแนวตั้งหรือแนวนอน
ความสูงโดยรวม1 / 2 "
วัสดุซีลดี
วัสดุเบาะโพรพิลีน
ขนาด1 / 4 "
วัสดุสปริงเหล็กกล้าไร้สนิม
ความกว้าง1 / 2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8481301090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาววัสดุซีลขนาดราคา
SMC VALVES PP CHK 695-2B2B-B บอลกรวยเช็ควาล์วสปริง 1/8 นิ้ว | AD7CGZ 4DHX8 พีพี CHK 695-2B2B-B1.375 "ดี1 / 8 "฿320
SMC VALVES PP CHK 695-2B2B-F บอลกรวยเช็ควาล์วสปริง 1/8 นิ้ว | AD7CHA 4DHX9 พีพี CHK 695-2B2B-F1.375 "Viton1 / 8 "฿324
SMC VALVES PP CHK 695-3B3B-B บอลกรวยเช็ควาล์วสปริง 3/16 นิ้ว | AD7CHB 4DHY1 พีพี CHK 695-3B3B-B1 23 / 32 "ดี3 / 16 "฿345
SMC VALVES PP CHK 695-3B3B-F บอลกรวยเช็ควาล์วสปริง 3/16 นิ้ว | AD7CHC 4DHY2 พีพี CHK 695-3B3B-F1 23 / 32 "Viton3 / 16 "฿339
SMC VALVES PP CHK 695-4B4B-F บอลกรวยเช็ควาล์วสปริง 1/4 นิ้ว | AD7CHE 4DHY4 พีพี CHK 695-4B4B-F2"Viton1 / 4 "฿339

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMC VALVES PP CHK 695-4B4B-B บอลกรวยสปริงเช็ควาล์ว 1/4 นิ้ว
฿298 / หน่วย