Smc Valves pp Chk 695-2b2b-b | เช็ควาล์วบอลโคนสปริง 1/8 นิ้ว | 4dhx8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMC VALVES PP CHK 695-2B2B-B บอลกรวยเช็ควาล์วสปริง 1/8 นิ้ว | AD7CGZ 4DHX8

SMC VALVES PP CHK 695-2B2B-B บอลกรวยสปริงเช็ควาล์ว 1/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD7CGZ รุ่น: PP CHK 695-2B2B-Bข้ามอ้างอิง: 4DHX8
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
฿319 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลกรวยสปริงเช็ควาล์ว
แคปไปที่ศูนย์ทางเข้า2-5 / 16 "
ประเภทการเชื่อมต่อลวดหนาม
แคร็กความดัน1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความยาว1.375 "
วัสดุโพรพิลีน
แม็กซ์ ชั่วคราว140 องศา F
สูงสุด แรงดันน้ำ125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ตำแหน่งการติดตั้งแนวตั้งหรือแนวนอน
ความสูงโดยรวม1 / 2 "
วัสดุซีลดี
วัสดุเบาะโพรพิลีน
ขนาด1 / 8 "
วัสดุสปริงเหล็กกล้าไร้สนิม
ความกว้าง1 / 2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8481309000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาววัสดุซีลขนาดราคา
SMC VALVES PP CHK 695-2B2B-F บอลกรวยเช็ควาล์วสปริง 1/8 นิ้ว | AD7CHA 4DHX9 พีพี CHK 695-2B2B-F1.375 "Viton1 / 8 "฿309
SMC VALVES PP CHK 695-3B3B-B บอลกรวยเช็ควาล์วสปริง 3/16 นิ้ว | AD7CHB 4DHY1 พีพี CHK 695-3B3B-B1 23 / 32 "ดี3 / 16 "฿377
SMC VALVES PP CHK 695-3B3B-F บอลกรวยเช็ควาล์วสปริง 3/16 นิ้ว | AD7CHC 4DHY2 พีพี CHK 695-3B3B-F1 23 / 32 "Viton3 / 16 "฿338
SMC VALVES PP CHK 695-4B4B-B บอลกรวยเช็ควาล์วสปริง 1/4 นิ้ว | AD7CHD 4DHY3 พีพี CHK 695-4B4B-B2"ดี1 / 4 "฿288
SMC VALVES PP CHK 695-4B4B-F บอลกรวยเช็ควาล์วสปริง 1/4 นิ้ว | AD7CHE 4DHY4 พีพี CHK 695-4B4B-F2"Viton1 / 4 "฿338

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMC VALVES PP CHK 695-2B2B-B บอลกรวยสปริงเช็ควาล์ว 1/8 นิ้ว
฿319 / หน่วย