วาล์ว Smc Pvc 657-4f4f-f | บอลวาล์วพีวีซี มุม Fnpt 1/4 นิ้ว | 3cgr9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMC VALVES PVC 657-4F4F-F บอลวาล์วพีวีซีมุม Fnpt 1/4 นิ้ว | AC8MTV 3CGR9

SMC VALVES PVC 657-4F4F-F บอลวาล์วพีวีซี มุม Fnpt 1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC8MTV รุ่น : PVC 657-4F4F-Fข้ามอ้างอิง: 3CGR9
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
฿1,190 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลพีวีซี
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี
รูปแบบตัวมุม
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
จัดการวัสดุพีวีซี
ประเภทการจัดการนาน
แม็กซ์ ความดันWOG 125 psi
ขนาดท่อ1 / 4 "
ท่าเรือเต็ม
วัสดุซีลViton
วัสดุเบาะViton
วัสดุต้นกำเนิดพีวีซี
ประเภทก้านตนเองหล่อลื่น
ชั่วคราว พิสัย20 องศาถึง 140 องศา F
โครงสร้างวาล์ว1-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)6.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57
รหัส HS8481805090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุซีลวัสดุเบาะราคา
SMC VALVES 6570190 บอลวาล์วพีวีซีมุม Fnpt 1/4 นิ้ว | AC8MRR 3CGN1 6570190เทียม-Nเทียม-N฿901

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMC VALVES PVC 657-4F4F-F บอลวาล์วพีวีซี มุม Fnpt 1/4 นิ้ว
฿1,190 / หน่วย