แอมป์โก้ Wh-11/16 | ประแจหกเหลี่ยมไม่เกิดประกายไฟ L 11/16 นิ้ว 7-1/4 L | 4rnw2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AMPCO METAL WH-11/16 ประแจหกเหลี่ยมไม่เกิดประกายไฟ L 11/16 นิ้ว 7-1/4 L | AD9FVZ 4RNW2

AMPCO METAL WH-11/16 ประแจหกเหลี่ยมไม่เกิดประกายไฟ L 11/16 นิ้ว 7-1 / 4 ลิตร

In Stock
รายการ: AD9FVZ รุ่น: WH-11/16ข้ามอ้างอิง: 4RNW2
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
฿7,499 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคีย์ Hex ที่ไม่จอดนิ่ง
ความยาวแขน7.25 "
วัสดุใบมีดเบริลเลียมคอปเปอร์
เสร็จสิ้นโดยธรรมชาติ
สีของมือจับบรอนซ์
ความยาวจับ2.25 "
จัดการวัสดุเบริลเลียมคอปเปอร์
ประเภทการจัดการที่ราบ
SAE หรือเมตริกSAE
รูปร่างL
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
ขนาดเคล็ดลับ11 / 16 "
มุมการทำงานองศา 35

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.54
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8204110060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวแขนความยาวจับSAE หรือเมตริกขนาดเคล็ดลับราคา
AMPCO METAL WH-1/16 ประแจหกเหลี่ยมไม่เกิดประกายไฟ L 1/16 นิ้ว 1-3/4 L | AD9FVL 4RNU8 WH-1 / 161.75 "3 / 4 "SAE1 / 16 "฿470
AMPCO METAL WH-5/64 ประแจหกเหลี่ยมไม่เกิดประกายไฟ L 5/64 นิ้ว 1-3/4 L | AD9FVM 4RNU9 WH-5 / 641.875 "3 / 4 "SAE5 / 64 "฿489
AMPCO METAL WH-3/32 ประแจหกเหลี่ยมไม่เกิดประกายไฟ L 3/32 นิ้ว 1-7/8 L | AD9FVN 4RNV1 WH-3 / 321.875 "3 / 4 "SAE3 / 32 "฿526
AMPCO METAL WH-1/8 ประแจหกเหลี่ยมไม่เกิดประกายไฟ L 1/8 นิ้ว 2-21/64 L | AD9FVP 4RNV2 WH-1 / 82 5 / 16 "13 / 16 "SAE1 / 8 "฿567
AMPCO METAL WH-5/32 ประแจหกเหลี่ยมไม่เกิดประกายไฟ L 5/32 นิ้ว 2-1/2 L | AD9FVQ 4RNV3 WH-5 / 322.5 "7 / 8 "SAE5 / 32 "฿560
AMPCO METAL WH-3/16 ประแจหกเหลี่ยมไม่เกิดประกายไฟ L 3/16 นิ้ว 2-7/8 L | AD9FVR 4RNV4 WH-3 / 162.875 "7 / 8 "SAE3 / 16 "฿692
AMPCO METAL WH-7/32 ประแจหกเหลี่ยมไม่เกิดประกายไฟ L 7/32 นิ้ว 3-1/8 L | AD9FVT 4RNV5 WH-7 / 323.125 "1 1 / 16 "SAE7 / 32 "฿863

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AMPCO METAL WH-11/16 ประแจหกเหลี่ยมไม่เกิดประกายไฟ L 11/16 นิ้ว 7-1 / 4 ลิตร
฿7,499 / หน่วย