เอสเอ็มซี พีวีซี 657-6m6smc-b | บอลวาล์วพีวีซี Mnpt X กดเพื่อเชื่อมต่อ 3/8 ใน | 3cgr8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMC VALVES PVC 657-6M6SMC-B บอลวาล์วพีวีซี Mnpt x Push To Connect 3/8 ใน | AC8MTU 3CGR8

SMC VALVES PVC 657-6M6SMC-B บอลวาล์วพีวีซี Mnpt x กดเพื่อเชื่อมต่อ 3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC8MTU รุ่น : PVC 657-6M6SMC-Bข้ามอ้างอิง: 3CGR8

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿1,104 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลพีวีซี
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี
รูปแบบตัวมุม
ประเภทการเชื่อมต่อMNPT x กดเพื่อเชื่อมต่อ
จัดการวัสดุพีวีซี
ประเภทการจัดการนาน
แม็กซ์ ความดันWOG 125 psi
ขนาดท่อ3 / 8 "
ท่าเรือเต็ม
วัสดุซีลเทียม-N
วัสดุเบาะเทียม-N
วัสดุต้นกำเนิดพีวีซี
ประเภทก้านตนเองหล่อลื่น
ชั่วคราว พิสัย20 องศาถึง 140 องศา F
ขนาดท่อ3 / 8 "
โครงสร้างวาล์ว1-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8481805090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อขนาดท่อราคา
SMC VALVES 6575490 บอลวาล์วพีวีซี Mnpt x Push To Connect 1/4 In | AC8MTJ 3CGP8 65754901 / 4 "1 / 4 "฿1,065
SMC VALVES 6575590 บอลวาล์ว Pvc Mnpt x Push To Connect 3/8 In | AC8MTK 3CGP9 65755903 / 8 "3 / 8 "฿1,098

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMC VALVES PVC 657-6M6SMC-B บอลวาล์วพีวีซี Mnpt x กดเพื่อเชื่อมต่อ 3/8 นิ้ว
฿1,104 / หน่วย